机上PCラックⅡ 2ヶ口コンセント付きアール・エフ・ヤマカワ(2件のレビュー)当日出荷
デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、机上設置面クッション材:シリコーン、コンセント:合成樹脂定格電力(W)1500定格電圧(V)100V 屋内用定格電流(A)15板厚(mm)18コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端)形態お客様組立て商品です。要プラスドライバー均等耐荷重(kg)10生産国中国組立時間約10分コンセントあり引出しなし