カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「rfl1」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用巻フレキパイプ リビラック

    水道用巻フレキパイプ

    リビラック(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    当日出荷
    (社)日本水道協会 登録品 管B-19
  • 子桁用照明器具取付金具(40W灯用) ネグロス電工

    子桁用照明器具取付金具(40W灯用)

    ネグロス電工
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
    仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • リアフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)

    リアフォグランプ単品

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品
    レッド質量(g)200光色レッド
  • 2つ折りクリヤーブック BIZRACK コクヨ

    2つ折りクリヤーブック BIZRACK

    コクヨ
    919税込1,011
    1冊
    翌日出荷
    A4書類を2つ折りでコンパクトに持ち運んで必要なときにパラパラ閲覧できる。書類に応じて使い分けられる2種類のポケット。「ホルダー型ポケット」:サッと書類を出し入れできるクリヤーホルダー形状のポケット。クリヤーポケットに書類を入れる時間がないときや、10枚程度の束で入れておきたいときに。「サイドスローポケット」:上から入れるタイプのポケットに比べて書類の出し入れがしやすい、横から入れられるクリヤーポケット。パラパラめくって閲覧したい書類に。
    用途A4書類を2つ折りにして持ち運べるクリヤーブック材質(表紙・ホルダー型ポケット)R-PP、(ポケット)PPサイズA4二つ折り背幅(mm)15ポケット数(ホルダー型ポケット)1枚、(クリヤーポケット)10枚収納枚数(枚)(ホルダー型ポケット/1ポケットにつき)10、(クリヤーポケット/1ポケットにつき)2中紙なし外寸法(高さH×幅W)(mm)246×160
  • クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 水道用フレキパイプ(JWWAシール付) リビラック

    水道用フレキパイプ(JWWAシール付)

    リビラック
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷
    JWWAシール付
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管 B-19
  • 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器

    旭印 平形精密水準器B級

    理研計測器(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
    用途一般工作用
  • 水道用フレキパイプ リビラック

    水道用フレキパイプ

    リビラック
    7,798税込8,578
    1巻
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法Φ16.8×10m長さ(m)10呼び13最高使用圧力(MPa)0.75
  • クランプレバーフラット SRFL--6 MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバーフラット SRFL--6

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
  • IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13 I-VALUE

    IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13

    I-VALUE
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
    材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
  • コロカット QF QS 端面溝入れ用シャンク サンドビック

    コロカット QF QS 端面溝入れ用シャンク

    サンドビック
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • FL12 WH-3 IN 1/120mmケースファン 3個パック/ホワイト DEEPCOOL

    FL12 WH-3 IN 1/120mmケースファン 3個パック/ホワイト

    DEEPCOOL
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
  • Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック DEEPCOOL

    Deepcool 「FL SE」シリーズ・120mmケースファン3個入りパック

    DEEPCOOL
    4,898税込5,388
    1台
    7日以内出荷
    ・「FL SE」シリーズ120mmケースファン。・3個入りパック。・20個のARGB LEDを搭載し、PCを鮮やかにライトアップ。・ライティングはマザーボード同期に対応。・軸受に長寿命のハイドロベアリングを採用し、静音動作ながら優れた冷却性を実現。・フレームに強化PBT、ファンブレードにポリカーボネートを採用し、構造強度と動作安定性をさらに高める。・ファン四隅の振動防止パッドにより振動を抑え騒音を軽減。・PWMケーブルとARGBケーブルを一体化した8ピン直出しケーブルを採用し、配線が容易。・3年保証。・製品寸法:120×120×25mm。・カラー:ホワイト
    寸法(mm)【ファン】120×120×25品名FL12 SE WH 3IN1消費電力(W)【ファン】1.2【LED】3.5ベアリング【ファン】ハイドロベアリング定格電流(A)【ファン】0.10±10%型番R-FL12SE-WHAPN3-G定格電圧 DC V【ファン】12騒音値(dB)【ファン】≦28.67(A)風量【ファン】50.74CFM製品質量(g)516LEDアドレス指定可能な RGB LEDコネクタ【LED】3-pin(+5V-D-G)【ファン接続】4-pin PWM回転速度【ファン】400~1900RPM±10%ファン【静圧】2.04mmAqRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5
  • 平形水準器 一般工作用 理研計測器

    平形水準器 一般工作用

    理研計測器
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • ロビーチェア レフィナ 1人用 R無肘付ロータイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    ロビーチェア レフィナ 1人用 R無肘付ロータイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    169,800税込186,780
    1台
    22日以内出荷
    心地よい待ち時間を生み出す木製ロビーチェアー。考え抜かれた機能性と、温かみのある木の質感、包み込まれるような安心感のあるフォルムにより、心地よく上質な空間を演出します。身体の負担を軽減するシート構造身体の負担を軽減するシート構造を採用し、優しい座り心地を実現しました。
    仕様ミニパネル肘、立ち座りしやすい材質背:(背パネル)ホワイトオーク突板、ポリウレタン塗装(背笠木)ブナ材、ポリウレタン塗装(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、座:(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:ブナ材、ポリウレタン塗装、木肘部:ブナ材、ポリウレタン塗装、ポリウレタンフォーム幅(mm)620質量(kg)20.7高さ(mm)780奥行(mm)600背もたれあり肘掛あり人数1人用保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年均等耐荷重(kg)1シートあたり:約80肘高さ(mm)630座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製.搭載品番が違う可能性が高い車輌です.ご注文の際は品番又はメーカーをご確認下さい.
    主な適合純正品番MQ901510・23300-HC250・23300-HC201・RFL1-18-400A・RFL1-18-400メーカー三菱、日産、マツダサービス分類リサイクル・リビルト