カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)

「rfl10」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13 I-VALUEIVL-RFL10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) ※呼び13I-VALUE
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)2/1呼び径(A)13
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
2つ折りクリヤーブック BIZRACK コクヨ2つ折りクリヤーブック BIZRACKコクヨ
839税込923
1冊
翌日出荷
A4書類を2つ折りでコンパクトに持ち運んで必要なときにパラパラ閲覧できる書類に応じて使い分けられる2種類のポケット「ホルダー型ポケット」:サッと書類を出し入れできるクリヤーホルダー形状のポケット。クリヤーポケットに書類を入れる時間がないときや、10枚程度の束で入れておきたいときに。「サイドスローポケット」:上から入れるタイプのポケットに比べて書類の出し入れがしやすい、横から入れられるクリヤーポケット。パラパラめくって閲覧したい書類に。
用途A4書類を2つ折りにして持ち運べるクリヤーブックサイズA4二つ折りポケット数(ホルダー型ポケット)1枚、(クリヤーポケット)10枚収納枚数(枚)(ホルダー型ポケット/1ポケットにつき)10、(クリヤーポケット/1ポケットにつき)2材質(表紙・ホルダー型ポケット)R-PP、(ポケット)PP外寸法(高さH×幅W)(mm)246×160背幅(mm)15中紙なし
リングジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじエルボコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
クランプレバーフラット SRFL MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFLMIYOSHI(小西製作所)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
旭印 平形精密水準器B級 理研計測器旭印 平形精密水準器B級理研計測器(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
クランプレバーフラット SRFL--6 MIYOSHI(小西製作所)クランプレバーフラット SRFL--6MIYOSHI(小西製作所)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
水道用フレキパイプ リビラック水道用フレキパイプリビラック
6,998税込7,698
1巻
6日以内出荷
呼び13材質SUS304長さ(m)10寸法Φ16.8×10m最高使用圧力(MPa)0.75
IVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304) I-VALUEIVL-RFL20-10 水道用巻フレキパイプ(SUS304)I-VALUE
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質SUS304長さ(m)10呼び径(B)3/4呼び径(A)20
ルーバー付制御盤キャビネット 内外電機ルーバー付制御盤キャビネット内外電機
55,980税込61,578
1面
7日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CRFL形ルーバー付制御盤キャビネット 内外電機CRFL形ルーバー付制御盤キャビネット内外電機
55,980税込61,578
1面
9日以内出荷
材質深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプ(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付)リビラック
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
JWWAシール付
平形水準器 一般工作用 理研計測器平形水準器 一般工作用理研計測器
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
精度社内規格精度
フレキ用ノンアスベストパッキン リビラックフレキ用ノンアスベストパッキンリビラック
109税込120
1枚
当日出荷
材質ノンアスベスト適合RFL25-10用
フレキ用袋ナットパッキンセット リビラックフレキ用袋ナットパッキンセットリビラック
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質袋ナット:黄銅適合RFL25-10用材質(パッキン)ノンアスベスト
エルボー インテーク (RF) MAZDA(マツダ)エルボー インテーク (RF)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
スイッチ (RF) MAZDA(マツダ)スイッチ (RF)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
つば出し工具 リビラックつば出し工具リビラック
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ハンマータイプ
適合RFL25-10用
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック
789税込868
1個
7日以内出荷
材質黄銅適合RFL25-10用
Spannungsausloser flexibel 110-127V AC 5 SIEMENSSpannungsausloser flexibel 110-127V AC 5SIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Siemens接続ケーブルは、RCD付きEFB300-3VA用の3.0mアクセサリです。3VA成形ケース回路ブレーカは、革新的で現代的な通信コンセプトを採用しています。IP20等級奥行きは31.2mmです
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップ●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentronアズワン品番65-7325-63
たたまず丸めるエコバッグ THERMOS(サーモス)たたまず丸めるエコバッグTHERMOS(サーモス)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
ポケットに入るエコバッグ カラーリニューアル
材料生地:ポリエステル
BODY BUTTERFLY ANT April 1000 RSV4 896573 piaggio(ピアッジオグループ)BODY BUTTERFLY ANT April 1000 RSV4 896573piaggio(ピアッジオグループ)
549,800税込604,780
1個
31日以内出荷
BODY BUTTERFLY POST RSV4 April 1000 896574 piaggio(ピアッジオグループ)BODY BUTTERFLY POST RSV4 April 1000 896574piaggio(ピアッジオグループ)
379,800税込417,780
1個
31日以内出荷
BODY BUTTERFLY April 1200 DORSOD '10 641738 piaggio(ピアッジオグループ)BODY BUTTERFLY April 1200 DORSOD '10 641738piaggio(ピアッジオグループ)
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷