カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「rfv-220」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MP3音声合成内蔵回転灯 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成内蔵回転灯

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • LED回転灯 SKシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED回転灯 SKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ パトライト(PATLITE)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 小型回転灯 SKH-EAシリーズ パトライト(PATLITE)

    小型回転灯 SKH-EAシリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
    種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション

    パトライト(PATLITE)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ ウィズワン

    ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ

    ウィズワン
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷
    タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。
    材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
  • ソフトコーン1000 モノタロウ

    ソフトコーン1000

    モノタロウ
    5,598税込6,158
    1本ほか
    当日出荷
    ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
    用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000
  • 回転灯 電池式 モノタロウ

    回転灯 電池式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
    用途マグネット付。形状円筒形高さ(mm)99定格電圧(V)DC6光源LED使用乾電池単3形4本連続点灯時間72時間点灯方式手動動作回転・点滅LED使用数(個)15販売区分業務用
  • LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(PATLITE)

    LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
    形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 柵型ガードPED ハンドリフト用 MPM

    柵型ガードPED ハンドリフト用

    MPM
    178,800税込196,680
    1台
    3日以内出荷
    素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。 3連結以上の製品や、コーナータイプの製品もございます(別途見積)
    用途工場・倉庫・物流センター等で人・歩行者の安全確保に。セット内容ポール1本当りアンカー4個材質/仕上ボディー:ポリ塩化ビニル(PVC)100%、ベース:鉄高さ(mm)1150色(本体)黄色
  • 電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
  • 回転灯・LED回転・点滅灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    回転灯・LED回転・点滅灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
  • 補修パーツ リフレクタ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ リフレクタ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    91日以内出荷
    セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本)対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ