カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(10)
- 事務用品(4)
- バイク純正部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル(14)
- cpm(11)
- ブリストワ(9)
- 東洋バルヴ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- パイロット(4)
- ホンダ(2)
- 前澤化成工業(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ADVANTEC(1)
- ミヤコ(1)
- アサヒAV(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日進電子工業(1)
- ウィズワン(1)
エコロジープロダクト
「rfv」の検索結果

アクロボール150 専用レフィル
パイロット(15件のレビュー)¥88~税込¥97~1本ほか当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインク用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応適合本体シリーズ名アクロボール繰り返し・詰め替え対応
サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳。風量:3段階。上下左右自動首振り。4時間切タイマー搭載。リモコン付き。お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能。羽根も取り外しできてお手入れ簡単。適用畳数:~10畳用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり質量(kg)1.8色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36/32電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×19.4×38.2風量調整3段階リモコン付き1時間あたりの電気代目安(円)1.1/1.0(50/60Hz)左右首振あり上下首振あり切タイマーあり
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥87,980~税込¥96,778~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
アクロボール単色用替芯 0.3
パイロット¥89税込¥981本当日出荷濃く、なめらかに書けるアクロインキ用途アクロボール単色、アクロボール1000、アクロ300 対応インク色黒ボール径(Φmm)0.3入数1本繰り返し・詰め替え対応
リフォーム用洋便フランジ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
油性ボールペン替芯 単色用 アクロインキ
パイロット¥94税込¥1031本4日以内出荷なめらかに書けるアクロインキ搭載の替芯です。アクロボール単色タイプなどに対応しております。用途紙への筆記適合本体シリーズ名アクロボール単色タイプ先端ボール径(mm)0.3入数1本繰り返し・詰め替え対応
ライトステップタイニーWヌーボー・レガロ
ウィズワン¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷タイニーWヌーボーの新シリーズ、バッグをゴージャスに。材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル質量(kg)4積載荷重(kg)前:2、後:1寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)前:4、後:1.6最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
チップ TCGT-F
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VNGG-F
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(手がけ仕様)
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱セット内容本体、扉寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
チップ DCGT-F
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMH-F
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-F
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGH-F
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷から5日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ VCGT-F
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)8.3内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMH-F
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
チップ VPET-SRF
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ベアリングユニットインサート 40mm 80mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの深溝シールドボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、すばやく簡単にシャフトに取り付けられます。インサートベアリングの用途の例としては、農業機械、食品及び飲料の加工と梱包、コンベアシステム、マテハンシステム、繊維機器、産業用ファン、洗車システム、ジム機器、ゴーカートなどの特殊機械があります。迅速で簡単な取り付け 初期のミスアライメントに対応します 長寿命 騒音 / 振動レベルを低減仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●外径:80mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:209-4248アズワン品番65-7943-96
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7