サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳
風量:3段階
上下左右自動首振り
4時間切タイマー搭載
リモコン付き
お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能
羽根も取り外しできてお手入れ簡単
適用畳数:~10畳
- 用途
- 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり
- 質量(kg)
- 1.8
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 36/32
- 電源コード(m)
- 1.8
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21.2×19.4×38.2
- 風量調整
- 3段階
- リモコン
- 付き
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 1.1/1.0(50/60Hz)
- 左右首振
- あり
- 上下首振
- あり
- 切タイマー
- あり
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.17MB)
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ


































