カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(452)
  • 制御機器(430)
  • 電気材料(176)
  • バイク部品(132)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • 学童・教育用品(100)
  • 自動車補修部品(87)
  • 空調・電設資材(61)
  • 照明(54)
  • バイク純正部品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • メカニカル部品(31)
  • カー用品(29)
  • 家電(21)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 安全用品(15)
  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 農業機械(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 自転車部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 防災用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg led」の検索結果

関連キーワード
1,857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG LEDヘッド H4 5500K RG(レーシングギア)RG LEDヘッド H4 5500KRG(レーシングギア)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷
RG LED トヨタ センター 7900K RG(レーシングギア)RG LED トヨタ センター 7900KRG(レーシングギア)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2RG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1セット(2個)
翌日出荷
本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
RG コンパクトスター ヘッド&フォグ RG(レーシングギア)RG コンパクトスター ヘッド&フォグRG(レーシングギア)
8,198税込9,018
1セット(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60
LEDヘッドライト RG(レーシングギア)LEDヘッドライトRG(レーシングギア)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!超静粛ファンで最大冷却効率を追求!小型バルブ最高の明るさ維持率!
形状HB3/4定格12V 24W明るさ(Lm)4400光色ホワイト(6000K)
ポジションランプ用LED POLARGポジションランプ用LEDPOLARG(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷
24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。 白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。 専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。 放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。 長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。
用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプタイプT10ウェッジ耐熱性130℃色温度(K)6500明るさ(Lm)40
RG LED T20 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブRG(レーシングギア)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ノーマルバルブT20は約460ルーメン。T20形状のP624は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ超高輝度LED16ヶ使用(24素子)1年間保証付き!明るい蒼白色6000K!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T20寸法(mm)直径20.4×46.7定格12V4W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
RG LED ハイビームインジケータアダプター RG(レーシングギア)RG LED ハイビームインジケータアダプターRG(レーシングギア)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF新車検基準(ロービーム車検)対応品見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!ハロゲン同形状の超コンパクト設計高い放熱機構で明るさ維持取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60明るさ12V/24V車兼用
RG LED S25 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 バックバルブRG(レーシングギア)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ超高輝度LED16ヶ使用(24素子)1年間保証付き!明るい蒼白色6000K!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状S25平行ピン寸法(mm)直径20.4×45.7定格12V4W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)800
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
RG LED 拡散レンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散レンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用、1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)150バルブサイズ直径10.3mm×24.5mm
RG LED S25 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌日出荷
形状S25、150°ピン違いアンバー光定格12V24V兼用21W明るさ(Lm)1300
RG LED 拡散カットレンズ T10 RG(レーシングギア)RG LED 拡散カットレンズ T10RG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌日出荷
拡散カットレンズ+4方向LEDレイアウトで360°照射。明るさ200ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。2ヶ入り。6000Kの蒼白色光。リニアIC搭載モデル。点灯時の熱を感知し電流制御を自動で行います。最高の明るさを長時間維持。
用途ポジション/ルーム/ナンバー/ラゲッジなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格12V用、1.0W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)200バルブサイズ直径10.3mm×28mm
RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
RG LED VITZ コンプリート 7900K RG(レーシングギア)RG LED VITZ コンプリート 7900KRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RG LED ノア コンプリート 7900K RG(レーシングギア)RG LED ノア コンプリート 7900KRG(レーシングギア)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RG LED T10トッププレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10トッププレート 7900KRG(レーシングギア)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
RG LED タンク コンプリート 7900K RG(レーシングギア)RG LED タンク コンプリート 7900KRG(レーシングギア)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
RG LED プリウスコンプリート 7900K RG(レーシングギア)RG LED プリウスコンプリート 7900KRG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RG LED シエンタ コンプリート 7900K RG(レーシングギア)RG LED シエンタ コンプリート 7900KRG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RG LED 86 コンプリート 7900K RG(レーシングギア)RG LED 86 コンプリート 7900KRG(レーシングギア)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
RG LED T20 ウインカーバルブ RG(レーシングギア)RG LED T20 ウインカーバルブRG(レーシングギア)
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌々日出荷
ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ超高輝度LED24ヶ使用12V/24V兼用仕様キレのある鮮明なアンバー光!極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。
形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43アンバー光定格12V24V兼用21W保証期間1年間明るさ(Lm)1300
RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 24V 6000KRG(レーシングギア)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。
RG LED T10 CSP360 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 CSP360 6000KRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10サイドプレート 7900KRG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
RG LED プリウスA コンプ 7900K RG(レーシングギア)RG LED プリウスA コンプ 7900KRG(レーシングギア)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RG LED S25 ウインカーバルブ 2ケ RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブ 2ケRG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1セット(2個)
翌日出荷
RG LEDヘッドH9/11/HB 5500K RG(レーシングギア)RG LEDヘッドH9/11/HB 5500KRG(レーシングギア)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 7900KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
RG LED T10トッププレート 3000K RG(レーシングギア)RG LED T10トッププレート 3000KRG(レーシングギア)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
RG LED アルヴェルコンプリート7900K RG(レーシングギア)RG LED アルヴェルコンプリート7900KRG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
RG LED S25 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED S25 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RG LED BA15S SMD6 12V 55K RG(レーシングギア)RG LED BA15S SMD6 12V 55KRG(レーシングギア)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
RG LED T10X31トップ 3000K RG(レーシングギア)RG LED T10X31トップ 3000KRG(レーシングギア)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RG LED BA15S SMD6 24V 55K RG(レーシングギア)RG LED BA15S SMD6 24V 55KRG(レーシングギア)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
RG LED ワークライト RG(レーシングギア)RG LED ワークライトRG(レーシングギア)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
RG ワークライト。ヘッド部折り畳み式スリム作業灯。
付属品USB-Cケーブル(100cm) ※充電器は市販品を使用してください。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(格納時)165×33×47、(展開時)232.2×33×47本体質量(g)約215(内蔵電池含む)保護等級【防塵】IP20 【耐衝撃】IK07 ※防水仕様ではありません。光源高輝度白色COB LED (メインライト)、高輝度チップタイプ白色LED (トップライト)色温度6000K(白色)充電時間約3.5時間(充電器による)使用電池リチウムイオン電池 3.7V 2500mA保証期間お買い上げから1年間明るさ(Lm)【メインライト】約500(ブーストモード時)/ 約200(エコモード時)、【トップライト】約150点灯時間【メインライト】約3時間(ブーストモード時)/ 約8時間(エコモード時)、【トップライト】約8時間
RG LED T10X31/T8X29 RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29RG(レーシングギア)
1,698税込1,868
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V用、1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)LEDポジション球BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
関連キーワード
...