カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • 通信ケーブル(4)
    • 電気部品その他関連用品(9)
  • 制御機器(56)
    • コネクタ・コネクタ付ケーブル(19)
    • 機構部品(電子部品)(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg316」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
    仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
  • 中継用SMA両端プラグRG316ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMA両端プラグRG316ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
    仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
  • 中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル 日本エレパーツ

    中継用SMAプラグ・パネルジャックRG316ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本(100mm)ほか
    8日以内出荷
    RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
    仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
  • RG-316同軸ケーブル 日本エレパーツ

    RG-316同軸ケーブル

    日本エレパーツ
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻(10m)
    当日出荷
    温度特性:-40-185℃ 低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、比較的柔軟性や加工性に優れている。
    用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)PTFEシース色茶導体外径(Φmm)内部:約0.51、外部:約1.98シース外径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)900絶縁体外径(Φmm)約1.52
  • MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M Telegartner

    MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M

    Telegartner
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアトリム BRIDGE[自動車用品]

    ドアトリム

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ

    日本エレパーツ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック

    日本エレパーツ(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
  • Cinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 Ω Cinch Connectors

    Cinch Connectors 同軸ケーブル RG-316DS 50 Ω

    Cinch Connectors
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸タイプ:RG-316DS●特性インピーダンス:50 Ω●シリーズ:415RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形

    日本エレパーツ
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
  • N型プラグ 日本エレパーツ

    N型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
    用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ

    日本エレパーツ
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ

    日本エレパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
  • Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金 ハーティング

    Harting Dサブコネクタ同軸コンタクト D-subシリーズ 188 AU 316 U RG 174 U オス 圧着 はんだ 金

    ハーティング
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)22.5タイプ同軸シリーズD-Sub端子の種類圧着/はんだ材質(コンタクト)/処理銅合金/金メッキコンタクトサイズ188 AU/316 U/RG 174 Uオス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)≦10
  • SMA型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    結線方式中心/半田、外部/圧着コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着結線方式(中心)半田、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状ジャック
  • MCXケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCXケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ

    RS PRO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。長さ(mm)255MIL規格(RG)RG-316U
  • MMCX50Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
  • Telegartner BNCコネクタ プラグ Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ プラグ

    Telegartner
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Rosenberger BNCコネクタ ジャック Rosenberger

    Rosenberger BNCコネクタ ジャック

    Rosenberger
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMA Non-Booted Cable Assembly Cinch Connectors

    SMA Non-Booted Cable Assembly

    Cinch Connectors
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MMCX50Ωジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MMCX50Ωジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
  • クリンピングダイス [BNCコネクタ] RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    クリンピングダイス [BNCコネクタ]

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌日出荷
    質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6
  • Nタイプコネクタ RADIALL

    Nタイプコネクタ

    RADIALL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, 同軸ケーブルアセンブリ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Radiall BNCコネクタ ジャック RADIALL

    Radiall BNCコネクタ ジャック

    RADIALL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRO

    DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタシリーズ = DIN 41612取り付けタイプ = ケーブルマウント最大接触抵抗 = 1mΩ最高使用温度 = +125℃最低使用温度 = -55℃定格電流 = 40ADIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, 同軸ケーブルアセンブリ 1337815-2 500mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ A = オスSMBコネクタ B = オスSMB長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174ケーブル形状 = 同軸TE Connectivity 50 Ω SMB RF同軸ケーブルアセンブリ - SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグ. 金めっきが施されたボディとセンターコンタクトを備えている50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリです。これらの50 Ω SMB RF同軸SMBストレートプラグ対SMBストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-316又はRG-174のいずれかのケーブルタイプに適合し、さまざまなケーブル長が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥45,980税込¥50,578
    1式
    4日以内出荷
    汎用アクセサリセット
    セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTS

    タンクトラクショングリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    62日以内出荷
    ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
  • RS PRO 同軸ケーブル RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル

    RS PRO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(25m)ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 同軸ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 同軸ケーブル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(100m)
    7日以内出荷
  • Amphenol, SMAプラグ ケーブルマウント, プラグ, ライトアングル 圧着 AMPHENOL

    Amphenol, SMAプラグ ケーブルマウント, プラグ, ライトアングル 圧着

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG316端子方法 = 圧着極性 = ノーマルバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHz電池タイプ = サブミニチュア定格電圧 = 750 V
  • Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ

    AMPHENOL
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = PCBマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO D-subコネクタコンタクト RS PRO

    RS PRO D-subコネクタコンタクト

    RS PRO
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telegartner BNCコネクタ ジャック Telegartner

    Telegartner BNCコネクタ ジャック

    Telegartner
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
    オス・メスメス