カテゴリ

  • 制御機器(85)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 自転車部品(18)
  • 日用品(12)
  • 事務用品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 機構部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rgy」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RGYパッキン 阪上製作所

    RGYパッキン

    阪上製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユアツヨウパッキン RGY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン RGY

    大阪魂
    133,187税込146,506
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 1551RGY HAMMOND

    1551RGY

    HAMMOND
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • フリーピンチャー14 RGY サワフジ

    フリーピンチャー14 RGY

    サワフジ
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。ピンチ14個付で小物干しに。
    材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール寸法(mm)(95~580)×220×(393~70)ロックグレー質量(g)278
  • 純正インクボトル EPSON SOR/ソリ EPSON

    純正インクボトル EPSON SOR/ソリ

    EPSON(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合EP-50V種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 142 005
  • パソコンケース 11.6/13.3/15.6 インチ インナーバッグ PCバッグ 収納できる取っ手付 カジュアル エレコム

    パソコンケース 11.6/13.3/15.6 インチ インナーバッグ PCバッグ 収納できる取っ手付 カジュアル

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 11.6/13.3/15.6インチまでのパソコンを収納可能です。
    用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。材質本体:ポリエステルグレー
  • ステップ踏み台 YAMAZEN(山善)

    ステップ踏み台

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。
    用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納耐荷重(kg)100
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • 万年筆 カクノ パイロット

    万年筆 カクノ

    パイロット(10件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
    付属品カートリッジインキ(黒)1個付材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金エコマーク認定認定サイズ(mm)最大Φ16×全長131グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 055
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • Trees Wリングメモ 日本ノート

    Trees Wリングメモ

    日本ノート
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1.本文。全てのページにチェックボックスがあり、ToDoリストとして使用できます。A6、B7サイズは紙面を分割したい時に便利な目印「点」があります。2.表紙。「災害避難カード」として使える記入欄があります。表紙の端にあるメジャーが、不意に必要になったときに使えて便利です。ボールドでカジュアルなデザインで、男女問わず使用できます。
    枚数40枚製本リング
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • フレンジフリル 雅

    フレンジフリル

    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)約2200高さ(mm)約55
  • アルミ丸形テープ ラクテム

    アルミ丸形テープ

    ラクテム
    259税込285
    1セット(4枚)
    6日以内出荷
    アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
    用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン パイロット

    ツープラスワン エボルト ボール・シャープペン

    パイロット
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    全長(mm)143種類多機能筆記具方式回転&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字
  • 4+1 ウッド パイロット

    4+1 ウッド

    パイロット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木製グリップとブラックパーツによる上質感と機能が融合。ボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープペンシルを搭載した多機能筆記具です。
    芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
  • 2+1 アクロ ドライブ パイロット

    2+1 アクロ ドライブ

    パイロット
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ラインアップに0.5mm極細アクロインキレフィル搭載モデル追加。軸・クリップの形状を、アクロインキのなめらかさをイメージしたデザインに仕上げた、アクロインキ搭載高級多機能筆記具です。 書き出しが良くなめらかに濃く書ける、新開発の油性インキ「アクロインキ」 「アクロインキ」は、メーカーの油性インキに比べ、約1/5のインキ粘度です。また、潤滑剤を配合し、ペン先でのボールの摩擦抵抗を低減することで回転がスムーズ になり、なめらかで濃い筆跡を実現しました。もちろん油性インキならではの優れた耐水性です。※写真はインキに色材が入っていない状態のもの:向かって左 がアクロインキ、右は従来の油性インキ なめらか油性インキの秘密をさらに知りたい人はこちらをご覧ください。 →パイロットライブラリー『アクロボール なめらか油性インキの実力』
    適合替ゴム:HERFS-10全長(mm)141種類多機能筆記具方式スライドレバー式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5替芯BRFS-10F-B・Rインクアクロインキ(油性)色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ極細
  • 収納保管庫 RW45用 床固定金具 ケニス

    収納保管庫 RW45用 床固定金具

    ケニス
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    ベースを床に固定し、転倒を防止します。
  • 収納バッグ クツワ

    収納バッグ

    クツワ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    身の回りの物を身に付けられる。多機能ポケット付の腰回り収納
    材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE、鉄(カラビナ)アルミニウム幅(mm)80高さ(mm)155タイプマルチホルダー奥行(mm)20対応機種汎用特性ベルトに通す・カラビナ・斜め掛け
  • 収納バッグ クツワ

    収納バッグ

    クツワ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    カバンの中身を整理整頓。そのまま持ち出せるバッグインバッグ
    タイプマルチワークケース・バックインバック対応機種汎用
  • 収納バッグ クツワ

    収納バッグ

    クツワ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ツール類や小物をまとめて収納できる。多用途で活躍するボックス型収納
    材質ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PEタイプマルチボックス・持ち手付対応機種汎用
  • 積層信号灯PT60Mシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    積層信号灯PT60Mシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ
    外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
  • キャップレスデシモ パイロット

    キャップレスデシモ

    パイロット
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スリム&ライトなノック式万年筆「キャップレス デシモ」 キャップレス デシモは、軽量・細身タイプのノック式万年筆。decimo=10番目(スペイン語)を意味し、1963年にキャップレス万年筆発売以来、10代目のモデルとなります。 ノック式万年筆「キャップレス」 「キャップレス」は、パイロットが開発・製品化した世界初のノック式万年筆として、1963年の発売以来、およそ半世紀に及ぶロングセラー商品です。ノック式ボールペンのようにワンノックですばやく書くことができ、ペン先の収納時には、気密性の高いシャッター機構によりインキの漏れや乾燥を防ぎます。独創的な発想と優れた機能性から、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。
    適合コンバーター(インキ吸入器):CON-40種別F材質(軸さや)アルミ・塗装仕上げ全長(mm)140種類万年筆方式ノック式最大径(Φmm)12ペン先18金繰り返し・詰め替え対応
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース OWLTECH(オウルテック)

    水に浮く!クールなアウトドアデザイン完全防塵・防水 IP68取得 スマートホン用防水ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・フロート素材で水に浮く防水ケース。・防塵・防水保護等級『IP68』を取得。・タッチ操作や写真撮影も引っかかりなくできる。・付属のストラップは2WAYで使える。・防水チェックシート付属。・安心の3ヵ月保証
    付属品ショルダー / ネックストラップ、防水チェックシート、取扱説明書 (保証書付)材質ABS / PVC質量(g)約 192(パッケージ込み)本体質量(g)約 55※付属品を除く本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235対応寸法(mm)約 90(W) × 15(D) × 180(H)
  • ネクタイストッパー20 サワフジ

    ネクタイストッパー20

    サワフジ
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    20本のネクタイをきれいに収納、回転式で選びやすい、すべり落ち防止ストッパー付き、スカーフやベルトなどのアクセサリー収納にも
    材質PP寸法(mm)160×160×160
  • ブライトシリーズエンドブロック(1面小口化粧) ルミノグラス

    ブライトシリーズエンドブロック(1面小口化粧)

    ルミノグラス
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    端に丸みを持たせることで、壁面のエンドの部分に使える、美しい端部処理には不可欠のユニットです。
    用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
  • ブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) ルミノグラス

    ブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧)

    ルミノグラス
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    端に丸みを持たせることで、壁面のエンドの部分に使える、美しい端部処理には不可欠のユニットです。
    用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
  • ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯) トーグ安全工業

    ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)

    トーグ安全工業
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
    仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300
  • セレナイト トーグ安全工業

    セレナイト

    トーグ安全工業
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
    仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
  • すっきりスカート4段 サワフジ

    すっきりスカート4段

    サワフジ(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    スカートやスラックスなど計4枚をまとめて収納できるクリップ式ハンガー。省スペースに収納可能。クローゼットの中をすっきり整理整頓。
    用途スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。材質本体、クリップ/ポリプロピレン、バネ/鋼厚さ(mm)約35質量(g)約175収納枚数(枚)4寸法(幅W×高さH)(cm)約30×40
  • 部屋干しクリップ サワフジ

    部屋干しクリップ

    サワフジ
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    かもい、ドア枠等に引っ掛けるだけ!360度回転式リングフックの部屋干しクリップ。好きな角度で使えて、フックが回転しないハンガーを掛けるのに便利です。2個使用して部屋またぎでの竿使用にも。雨の日や外出の際の部屋干しに。PM2.5、花粉、交差対策に。キャッチ式なので引っ掛けやすいです(かもいフックなし)。
    用途室内物干し 部屋干し フック 洗濯物干し材質PP、スチール寸法(mm)約257×132×26質量(g)約71耐荷重約5使用範囲(mm)約60~130
  • 部屋干しクリップ サワフジ

    部屋干しクリップ

    サワフジ
    669税込736
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    部屋干しカンタン便利アイテム、花粉・黄砂・PM2.5対策に、雨の日や外出時の部屋干しに、ドア枠やかもいに掛けるだけ、便利な回転式リングフックで使い方いろいろ、2個使用ならポールを通して物干し場が作れます
    材質PP、スチール寸法(mm)127×259×26
  • 伸縮ピンチハンガー フリーピンチャー59 サワフジ

    伸縮ピンチハンガー フリーピンチャー59

    サワフジ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    干す場所・干す物に伸縮自在に対応、長~く使って小さく収納、短いフックで竿にしっかり固定、低竿対応、長めの洗濯物も干しやすい、ピンチ59個付き
    材質PP、PE、スチール寸法(mm)310~2270×220×393~70ロックグレー
  • スカートハンガー スカートすっきり4段 サワフジ

    スカートハンガー スカートすっきり4段

    サワフジ
    959税込1,055
    1セット(2個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スカートやズボンを4枚まとめて収納できる4段ハンガー
    材質PP、スチール寸法(mm)300×400×35
  • 洗濯ハンガー とばないくん サワフジ

    洗濯ハンガー とばないくん

    サワフジ
    799税込879
    1セット(5本)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    竿にしっかり固定、もう洗濯物を飛ばさない、タオルクリップ付き、襟首が伸びにくい可倒フック
    材質PP、スチール寸法(mm)390×242×12
  • [Mag-On] シリコンフィンガーリング グレー トリニティ

    [Mag-On] シリコンフィンガーリング グレー

    トリニティ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    柔らかく触り心地の良いシリコン素材を採用。 指を通せば落下防止の頼れるパートナーに。滑り止め効果もあり、安定した操作をサポートします。
    グレー質量(g)19.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58.45×58.45×4.02
  • LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V BIVAR

    Bivar ハイパワーLED SMTL シリーズ 表面実装 PLCC-4 2.3 V、2.4 V

    BIVAR
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.8×1.85レンズ形状砲弾型波長(nm)570/585/640LED色緑,赤,黄ピン数(ピン)4光度(mcd)16、36、40RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.3、2.4