カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- 制御機器(10)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(4)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- IDEC(和泉電気)(8)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(1)
- StarTech.com(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- カネテック(5)
- スズキ(1)
- スバル(17)
- トヨタ(2)
- ニッサン(3)
- ノーブランド(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ロバートショウ(6)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パーツボックスRH-02B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥729税込¥8021個翌々日出荷軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)166×106×81外寸(mm)209×139×90内寸(mm)175×115×86
パーツボックスRH-02B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥11,980税込¥13,1781セット(20個)翌々日出荷軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)166×106×81外寸(mm)209×139×90内寸(mm)175×115×86
等倍・拡大両面折立ハンドナピュアミラー
堀内鏡工業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷等倍鏡と拡大鏡が付いた両面折立ハンドミラー。 手で持つハンドミラーとして、また折立れば卓上ミラーとして使用できます。 等倍ミラーは特許取得のナピュアミラー。 不純物を取り除いた透明度の高いガラスに金属反射膜をアルミ蒸着する手法で製法特許を取得しました。 それにより従来のミラーのように青みがかったり黄ばんだりすることなく、くすみのないはっきりとした色が映し出されます。 ナピュアミラーは「人から見た本当の肌色を映し出す」ワンランク上のハイクラスミラーです。 また拡大鏡は細部まで大きく見えて角栓・シミ・シワなどお肌のお手入れに最適です。用途メイクアップ・化粧用ミラー材質(鏡)ガラス、(本体)ABS樹脂形状丸寸法(mm)123×210×10本体質量(g)145ミラー寸法(mm)110丸
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から87日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら