カテゴリ
- 自動車純正部品(1,586)
- 測定用品(425)
- 制御機器(348)
- 保管用品(172)
- バイク純正部品(122)
- トラック純正部品(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 切削工具(105)
- バイク部品(81)
- メカニカル部品(72)
- 作業工具(72)
- 店舗什器・備品(69)
- 物流用品(68)
- 建材・エクステリア(55)
- 科学研究・開発用品(54)
- 空調・照明・電設資材(48)
- パソコン/周辺機器(39)
- 農業機械(39)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 建築金物(28)
- 空圧工具(28)
- 卓上消耗品(27)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 測定関連サービス(23)
- 自動車補修部品(23)
- オフィス家具(17)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- 塗料(16)
- 研磨材(12)
- 電気材料(11)
- 防災用品(11)
- 機構部品(10)
- 清掃用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 防犯用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- カー用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 電動工具(8)
- 厨房用品(7)
- 安全標識(7)
- 介護用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 安全保護具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 事務用品(5)
- 日用品(4)
- 住設機器(4)
- 家電(4)
- 溶接用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- トヨタ(1,072)
- MAZDA(マツダ)(185)
- イトーキ(160)
- 三菱ふそう(158)
- SMC(121)
- エスコ(86)
- 和平フレイズ(77)
- ニッサン(74)
- SIEMENS(72)
- RS PRO(72)
- YAMAHA(ヤマハ)(70)
- ダイハツ(69)
- 佐藤計量器製作所(64)
- ミツビシ(62)
- スバル(59)
- アズワン(50)
- 山金工業(50)
- VISHAY(50)
- エンペックス気象計(47)
- ブランドをもっと見る
「rh-1」の検索結果

レクター・ハイテープ
Rectorseal(49件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
パーツボックスRH-01A
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥529税込¥5821個当日出荷軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)131×83×71外寸(mm)170×112×80内寸(mm)140×92×76
パーツボックスRH-01A
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,698税込¥9,5681セット(20個)翌々日出荷軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)131×83×71外寸(mm)170×112×80内寸(mm)140×92×76
片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
リレーブラケット RIF-RH-1 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact リレー固定用ブラケットは、イジェクタ機能とマーキング素材用のホルダを備えています。RIF-1 リレーベースに最適 16 mm の高さのミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレーです仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:RIF-1 リレーベース●シリーズ:RIF-RH-1●コード番号:224-7575アズワン品番65-8072-44
のこやすり(両刃ヤスリ)
ツボサン(19件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
火災警報器 けむタン
ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式煙付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
AM/FMポータブルラジオ
ELPA(4件のレビュー)¥3,988税込¥4,3871個当日出荷デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応受信周波数FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz仕様同調方式:デジタル同調電池寿命(時間)(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約618(電池除く)消費電力(W)4電源DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hzスピーカー直径90mm 丸型 8Ω 2W寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:約120×約218×92出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
両刃ヤスリ 75mm
ツボサン(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)75目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】28CUT/cm
バックブザー 減音・消音機能付
ミツバサンコーワ¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム
3M(スリーエム)¥399税込¥4391パック(50枚×4冊)当日出荷くり返し貼ったり、はがしたりできます 透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます 上から字が書けます カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります フィルム素材なので折れにくく丈夫です 一枚ずつ取り出せるポップアップ式形状短冊形仕様通常粘着
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥989~税込¥1,088~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
ブレッドボード
サンハヤト(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381式当日出荷IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 スピーカー・ボリュームなどのアナログ部品が取りつけられるエッジプレート付きなので、いろいろな形状の部品が使えます。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
火災警報器 ねつタン
ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。感知方式熱付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約120(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×43.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度定温式65℃相当使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形
富士電機(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ
リングジョイント式継手
フジキン¥859~税込¥945~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
和平 フォルテック ワンタッチ栓ダイレクトボトル スター 1.0L RH-1839
和平フレイズ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷保冷専用(コールド)のワンタッチ ダイレクトボトルです。開閉しやすい!開け閉めが簡単にできるロック機能付きワンタッチ栓。丈夫で冷たさが保たれるステンレス真空断熱構造材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼、外面/焼付塗装、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム寸法(mm)110×97×高さ285色スター
...