カテゴリ
- 制御機器(377)
- 測定用品(298)
- 自動車純正部品(126)
- メカニカル部品(117)
- 作業工具(73)
- パソコン/周辺機器(65)
- 科学研究・開発用品(55)
- バイク純正部品(22)
- 安全用品(22)
- 測定関連サービス(22)
- ヘルスケア(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 防犯用品(18)
- 店舗什器・備品(15)
- 切削工具(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 家電(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 学童・教育用品(10)
- トラック純正部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 塗料(8)
- バイク部品(7)
- 事務用品(6)
- 保管用品(5)
- 理美容(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 建築金物(5)
- 農業機械(5)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- 医療(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ミツビシ(115)
- IDEC(和泉電気)(87)
- omron(オムロン)(52)
- MG(旧エム・システム技研)(50)
- 三菱電機(43)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- Yamato(大和製衡)(39)
- SMC(37)
- アズワン(36)
- 佐藤計量器製作所(36)
- ユーアールディ(35)
- StarTech.com(34)
- TOA(29)
- 日立産機システム(26)
- 新コスモス電機(25)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TDKラムダ(19)
- A&D(エー・アンド・デイ)(18)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rh-30」の検索結果

片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
レジ袋厚手 半透明 ブロック有
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥219税込¥2411冊(100枚)当日出荷中身が透けて見えるタイプ。材質HDPE色半透明型ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
ベストローラー重荷重用
TRUSCO(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー使用温度範囲-10~40℃
両口ハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業焼入硬度HRC45~60
SR ハロゲンバルブ
RG(レーシングギア)¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷世界No.1ライティングメーカー「フィリップス」の最高品質をSRライティングシリーズでご提供!。自動車用ランプ純正採用率世界No.1である「フィリップス」を製造元とした、メーカーオリジナル商品「SRライティングシリーズ・補修用ハロゲンバルブ」です。仕様ノーマル
両口ハンマー♯3
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途建築土木作業全般。 アンカー、測量釘等の打込み。トラスコ品番232-2447全長(mm)361質量(g)1300種類両口ハンマー頭径(Φmm)43呼称#3材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)118主な用途建築作業/土木作業
両口ハンマー木柄楔付
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。付属品くさび:1個質量(g)220種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
ラチェットレンチ
HAMACO(浜田工業)¥61,980税込¥68,1781丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)
井口機工製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。仕様上下兼用高さ(mm)11.8
メカニカルトルクレンチ
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781本当日出荷視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。精度(%)右±3、左±6種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
ヘビーリピートタイ (標準タイプ)
エスジー工業¥6,398税込¥7,0381セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥8,698~税込¥9,568~1台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
9.5フィンガーチップラチェット
Pro-Auto¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598税込¥8,3581個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ
ELPA¥5,223税込¥5,7451個当日出荷同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥7,298税込¥8,0281セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
3/8コンパクトラチェット
SEK¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷コンパクト設計により作業効率アップします。同メーカー従来品より20パーセントコンパクトなヘッドにより狭く複雑な箇所での作業出来ます。回転方向が一目で確認できるON(締)・OFF(緩)表示が付いています。用途ボルト・ナット等の締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼全長(mm)180差込角(mm)9.5(3/8インチ)
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
ラバーホルダー
ベッセル¥4,298税込¥4,7281箱(10個)当日出荷金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。トラスコ品番371-4969適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CRねじ径(mm)M7×P0.75外径(Φmm)30
アーバンホット
ゼンケン¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷遠赤外線暖房機「アーバンホット」が、”より暖かく””より便利”に進化し、リニューアルしました。アルミシーズヒーターと鏡面反射板を採用し、輻射熱効率がアップ。また、対流性能の向上を追求した構造設計で、お部屋全体を効率よく暖めます。自動運転モードを搭載し、より便利に進化。朝の寒さも夜の冷え込みも、まるで日差しに包まれるような暖かさをお届けします。材質ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)100消費電力(W)[強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替えコード長さ(m)約2.5定格電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×430×240安全装置転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)適合床面積4.5~7畳タイマー時間入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)65×43×24(本体奥行8)
オーブンレンジ 18L フラットテーブル コンパクト オートメニュー18種 オーブン グリル 電子レンジ
テスコム¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷広々と使えるフラットテーブル式で、あたため・焼き・本格調理がこの1台でできるオーブンレンジです。18種類のオートメニューを搭載し、調理の手間を省きます。コンパクトでお手入れもしやすく、使いやすい1台です。用途広々と使えるフラットテーブル式のオーブンレンジです。ターンテーブル式では回らずに温められなかったコンビニなどの大きなお弁当も、食材の隅々までムラなく加熱できます。オーブン調理時の加熱ムラも解消します。 。レンジ・オーブン・グリルの3つの機能を搭載した1台3役で、毎日の調理がこれ1台で完結します。シンプルなボタンとダイヤル操作で、初めての方でもすぐに使えます。 。細かい設定が不要なオートメニューを搭載。時間や温度を設定しなくても、自動メニューボタンを押すだけで調理ができます。 。オートメニューには、よく使うレンジ・オーブン・グリルの計18種類のメニューを搭載。調理がより簡単になります。メニューの選択は、ボタンでもダイヤルでも可能です。 。お弁当やお惣菜のあたためなど、レンジのオートメニューは11種類。急いで温めたいときに重宝します。 。ケーキやクッキーも調理できるオーブンのオートメニューは6種類。最大250度の高温で加熱するため、グラタンやピザもより美味しく仕上がります。 。オートメニューで選択するだけで、トーストもグリルで簡単に焼けるので、忙しい朝におすすめです。 。※裏返しが必要です。 。フラットテーブル式の広々とした庫内は、お手入れが簡単で、奥までしっかり掃除できるため、いつも清潔に保てます。 。コンパクトですっきりとしたミニマルなデザインで、限られたスペースにも収まり、設置場所を選びません。付属品角皿(TA035622)質量(kg)約15.3色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)電子レンジ:900/1250、オーブン:1380、グリル:820コード長さ(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×376×302(ドアハンドルを含む奥行約414)温度調節範囲(℃)オーブン:100~250/35・40(発酵)発振周波数電子レンジ:2450MHz保証期間1年間高周波出力(W)電子レンジ(50Hz):500・200相当、電子レンジ(60Hz):650・500・200相当電源供給方式トランス式庫内寸法(mm)約幅283×奥行322×高さ192庫内容量(L)18![ラクヒット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509537-240827-22.jpg)
ラクヒット
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷手にフィットするスマートデザインで、約20枚がラクにしっかりとじられるホッチキス。最適な位置から押刃に力が加わるディンプル(くぼみ)。親指の力を無駄なく針に伝えます。下からの力をしっかり受け止める先端幅広ベース。ハンドル部に入っている金属カバーが剛性を高め、ねじれによる力の分散を防ぎます。簡単に針を取り除けるリムーバー付。廃棄時は材料(金属、樹脂)ごとに簡単に分別できます。タッキングが可能。(本体を開いて針を打ちこめます)。機構:リムーバー付き、タッキング可能。※再生樹脂の為、若干色のバラつきがあります。材質鋼板、100%再生樹脂(ハンドル:100%再生ABS)質量(g)78奥行(mm)最大とじ:50外形寸法(mm)W24×D97×H43綴じ枚数PPC用紙約2~20枚グリーン購入法適合装填数50本/回使用針NO.10(SS-010、SS-010BB)
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ2(SMC ARM10F用)
岩田製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。寸法L(mm)28寸法H(mm)90寸法H1(mm)105寸法H2(mm)90寸法P2(mm)75寸法K1(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
R1234yfエアゾール缶用 新型缶切りバルブ付注入ホースセット
アールウィズエイチ¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ仕様注入ホース青危険物の類別非危険物
吊り金具 WRH□U
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷から17日以内出荷一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
G- 30 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA423RH-30材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
...




































![ラクヒット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509537-240827-22.jpg)