曜日別特売

アーバンホット

アーバンホット - ゼンケンアーバンホット - ゼンケンアーバンホット - ゼンケン

遠赤外線暖房機「アーバンホット」が、”より暖かく””より便利”に進化し、リニューアルしました。
アルミシーズヒーターと鏡面反射板を採用し、輻射熱効率がアップ。また、対流性能の向上を追求した構造設計で、お部屋全体を効率よく暖めます。
自動運転モードを搭載し、より便利に進化。
朝の寒さも夜の冷え込みも、まるで日差しに包まれるような暖かさをお届けします。

材質
ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板
質量(kg)
約6.3
電源(V)
AC100 50/60Hz
電圧(V)
100
消費電力(W)
[強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替え
コード長さ(m)
約2.5
定格電流(A)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×430×240
安全装置
転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)
適合床面積
4.5~7畳
タイマー時間
入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
65×43×24(本体奥行8)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79820189RH-3000
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする