カテゴリ
- 保管用品(240)
- メカニカル部品(19)
- 制御機器(17)
- 測定用品(16)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- トラック純正部品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(240)
- SMC(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- マザーツール(7)
- 三菱ふそう(7)
- 東洋技研(6)
- omron(オムロン)(5)
- ROUND HOUSE(ヤマタカ)(4)
- アズワン(3)
- Kawasaki(3)
- StarTech.com(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- brother(ブラザー)(2)
- ホンダ(2)
- 横河計測(2)
- testo(テストー)(2)
- エスジー工業(2)
- VISHAY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rh-300」の検索結果

ステレオモニターヘッドホン
ローランド¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷ローランドRHシリーズのフラッグシップモデルであるRH-300 はシーンの第一線で活躍するプレイヤー、プロデューサー、エンジニアに向け卓越したモニタリング環境と心地よい装着感をもたらします。専用設計の45mmネオジムマグネット・ドライバーとCCAW(銅被覆アルミ線)ボイスコイルにより、煌びやかな高域とリッチな低域を余すことなく表現、高解像かつ原音に忠実なモニタリングを実現します。RH-300はローランド/ボス製品との使用はもちろん、プロフェッショナルな音楽環境を求める全てのミュージシャンに極上のモニタリング体験をもたらします。付属品キャリング・ポーチ型式密閉ダイナミック型質量(g)250(コード、プラグ含まず)感度101dB/mWプラグステレオ・ミニ・タイプ(ステレオ標準プラグ用アダプター付き)ケーブル3.4mストレート・コード(OFCリッツ線)再生周波数(Hz)10~25000インピーダンス(Ω)40ドライバ種類Φ45mm(ネオジムマグネット)最大許容入力(mW)1600
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)
井口機工製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。仕様上下兼用高さ(mm)11.8
ヘビーリピートタイ (標準タイプ)
エスジー工業¥6,398税込¥7,0381セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から翌々日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
ヘビーリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)
エスジー工業¥7,298税込¥8,0281セット(100本)当日出荷建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から8日以内出荷周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110
短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ
ELPA¥5,223税込¥5,7451個当日出荷同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
アーバンホット
ゼンケン¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷遠赤外線暖房機「アーバンホット」が、”より暖かく””より便利”に進化し、リニューアルしました。アルミシーズヒーターと鏡面反射板を採用し、輻射熱効率がアップ。また、対流性能の向上を追求した構造設計で、お部屋全体を効率よく暖めます。自動運転モードを搭載し、より便利に進化。朝の寒さも夜の冷え込みも、まるで日差しに包まれるような暖かさをお届けします。材質ABS樹脂/PC樹脂/鋼板,ABS樹脂、PC樹脂、鋼板質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)100消費電力(W)[強]1000 / 中]750 / 弱]500 / 自動]室温センサーによる強・弱モード自動切り替えコード長さ(m)約2.5定格電流(A)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×430×240安全装置転倒時電源OFF装置 / 温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ) / 電流ヒューズ / 切り忘れ防止タイマー(8時間)適合床面積4.5~7畳タイマー時間入(ON)タイマー3~9(1時間単位) / 切(OFF)タイマー1~4(1時間単位)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)65×43×24(本体奥行8)
大口径深型フード RH-N(網付)
シルファー¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷から16日以内出荷標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フート℃して材質SUS304メッシュ10M色シルファーメタリック仕様アンカー穴:2個
デニムカバーオール
ROUND HOUSE(ヤマタカ)¥13,980税込¥15,3781枚7日以内出荷ヤマタカ定番シルエットより細身でフィット感を追求。スタイリッシュな作業姿を際立たせる一品。重量感のある綿100%国産デニムでハードな現場でも安心。どんどん汚して、オンリーワンのつなぎに。色インディゴ素材綿100% デニム10オンス
カバーオール
ROUND HOUSE(ヤマタカ)¥9,898~税込¥10,888~1枚7日以内出荷エプロンやトートバッグなどにも使用されるキャンバス生地。4色のカラー展開でアウトドア・DIYのホビーシーン。屋外作業・芸術活動・ものづくりといったワークシーンに幅広く対応仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し素材綿100% キャンバス
カバーオール
ROUND HOUSE(ヤマタカ)¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷ストライプで軽やかと華やかさを演出。おしゃれでかわいいヒッコリーを採用。生地から柔らかく着心地も良好仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し素材綿100% ヒッコリー
半袖カバーオール
ROUND HOUSE(ヤマタカ)¥9,898税込¥10,8881枚7日以内出荷ストライプで軽やかと華やかさを演出。おしゃれでかわいいヒッコリーを採用。生地から柔らかく着心地も良好仕様フロント/金属ファスナー、左袖ペン差し素材綿100% ヒッコリー
トランス
東洋技研¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から11日以内出荷1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。相数単相巻線複巻
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
フレキシブルリボンヒーター 300W
TRUSCO¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)300
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
RH300H18005段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥66,980~税込¥73,678~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH180.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型色ホワイトグレー高さ(mm)1805材質(本体)スチール棚段数5棚ピッチ(mm)50均等積載量(kg/段)300総耐荷重(kg)2000サービス分類組立・設置・取付
RH300H15004段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥57,980~税込¥63,778~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH150.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)1505サービス分類組立・設置・取付
RH300H24006段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥77,980~税込¥85,778~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH240.5。棚段数 6,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH300H18004段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥58,980~税込¥64,878~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH180.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)1805サービス分類組立・設置・取付
RH300H21004段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥59,980~税込¥65,978~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH210.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)2105サービス分類組立・設置・取付
RH300H15003段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥49,980~税込¥54,978~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH150.5。棚段数 3,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)1505サービス分類組立・設置・取付
RH300H24005段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥69,980~税込¥76,978~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
RH300H21005段単体<配送時組立サービス付>
イトーキ¥69,980~税込¥76,978~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH210.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)2105サービス分類組立・設置・取付
RH300H24005段連増<配送時組立サービス付>
イトーキ¥58,980~税込¥64,878~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH240.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)2405サービス分類組立・設置・取付
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(300g)5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RH300H18005段連増<配送時組立サービス付>
イトーキ¥54,980~税込¥60,478~1台16日以内出荷から22日以内出荷中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 連増用。W90XD47.7XH180.5。棚段数 5,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。用途物品棚RH型高さ(mm)1805サービス分類組立・設置・取付