カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 自動車純正部品(48)
  • バイク純正部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • バイク部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-0003a」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックスRH-03A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-03A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
589税込648
1個
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)197×129×90外寸(mm)245×167×100内寸(mm)207×139×96
パーツボックスRH-03A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-03A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,798税込9,678
1セット(20個)
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)197×129×90外寸(mm)245×167×100内寸(mm)207×139×96
ゴムホース(ラジエター用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ラジエター用)OHNO(大野ゴム工業)(24件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)1規格JASO規格品補強層1B
FORK OUTER TUBE RH 34921211A DUCATIFORK OUTER TUBE RH 34921211ADUCATI
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
シユラウド,アウタ,RH,エボニー       49134-0003-20A Kawasakiシユラウド,アウタ,RH,エボニー 49134-0003-20AKawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:49134-0003-20A
シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 ASIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7340-48
シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2 10 ASIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NO + 2NC●取付方法:Snap-On●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH2●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:Screw●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:861-3496アズワン品番65-7349-26
シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 ASIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 3 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7342-86
シーメンス 補助接点 2 3RH29 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH29 10 ASIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:220 V dc●回路:双極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
シーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH2911 10 ASIEMENS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 1 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc
シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 ASIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc●コード番号:203-2076アズワン品番65-7340-82
シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 ASIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。2 NO + 2 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用の電気接続のスプリングタイプ端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7338-80
シーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 ASIEMENS
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー及びパワーコンタクタはフロントサイド補助スイッチで、2 NO コンタクト、2 NC コンタクトを備えています。補助電流回路及び制御電流回路用にねじ止め Terminal タイプの電気接続を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7346-10
シーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 A SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 4 3RH29 10 ASIEMENS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
シーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 A SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 ASIEMENS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:3極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7318-11
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-I ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-Iノーブランド
13,980税込15,378
1セット(2本)ほか
当日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■【Satelioシリーズ】Satlio A410/A411/A450/A450F/A460/A460F/A650/DD4450/DD4450P■エディシス■HQ42/HQ42S/HQ43/HQ43S/HQ45/HQ46/HQ46F/HQ65サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス適合純正型番【リコー】 タイプI(A3)、【エディシス】 HM-45(A3)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-IG ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-IGノーブランド
14,980税込16,478
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Satelio A410G/A411GサイズA3適合機種メーカーリコー(RICOH)適合純正型番【リコー】 タイプIG(A3)
(ZB003)A/C LID RH 三菱ふそう(ZB003)A/C LID RH三菱ふそう
459,800税込505,780
1個
5日以内出荷
(KB003)A/C LID RH 三菱ふそう(KB003)A/C LID RH三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-GQ ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-GQノーブランド
14,980税込16,478
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■ミノルタ■CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV/CD345PV/CD362PV/CD3460PVサイズA3適合機種メーカーミノルタ適合純正型番【ミノルタ】 CDM-A3 GQ(A3)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3ノーブランド
15,980税込17,578
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■【Priport Priport VTシリーズ】Priport VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7850/CP7880■ミノルタ■CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■【コスモエース】7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-A3 II、【エディシス】 CP-A3、【ミノルタ】 CDマスターCDM-A3DX、【ホリイ】 コスモエース7000タイプA3
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-NC ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-NCノーブランド
15,980税込17,578
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■ミノルタ■CD330、■東芝■HOMELAND TD300サイズA3適合機種メーカーミノルタ、東芝適合純正型番【ミノルタ】 CDM-A3 NC、【東芝】 TD300A3
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5ノーブランド
14,980税込16,478
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■【Priport】N500/N550、JP5000/JP5050/JP5500/JP5550/JP5600/JP5800■エディシス■ED500/ED550ED500RC/ED55RC/EM2500/EM2550/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD343/CD441/CD340i/CD340S/CD341i/CD341S/CD440i/CD440S■ホリイ■LA630/LA631/LA63IF/LA670/LA671IF/LA770/LA4600■東芝■HOMELAND TD500サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m50(A3)・JP50(A3)、【エディシス】 DM-50(A3)・EM-A3、【ミノルタ】 CDM-A3 SD、【ホリイ】 LA4000 A3(LA A3)、【東芝】 TD500A3
(F3A00)フエンダー,フロント RH ニッサン(F3A00)フエンダー,フロント RHニッサン
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M3 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M3ノーブランド
15,980税込17,578
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport N300■エディシス■ED300サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス適合純正型番【リコー】 m30(A3) 、【エディシス】 DM-30(A3)
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8ノーブランド
17,980税込19,778
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Satelio DUO8/Satelio DUO8FサイズA3適合機種メーカーリコー(RICOH)適合純正型番【リコー】 DUOマスター8(A3)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RH SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RHSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00RH) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00RH)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 50 MAZDA(マツダ)MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 50MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 09 MAZDA(マツダ)MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 09MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 48 MAZDA(マツダ)MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 48MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 15 MAZDA(マツダ)MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 15MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 41 MAZDA(マツダ)MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 41MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 40 MAZDA(マツダ)MUDGUARD RR RH (G1) G15A-V3-461 40MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
(893A3)フイツニツシヤー アッセンブリー, アンダー RH ニッサン(893A3)フイツニツシヤー アッセンブリー, アンダー RHニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷