カテゴリ

  • 介護用品(5)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「rh2hv」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
curaria ハンドリリース ハイビックス (HIVIX)curaria ハンドリリースハイビックス (HIVIX)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。 手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。 指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。 空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC質量(g)本体:35、ポンプ:23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
アームリリースhome ハイビックス (HIVIX)アームリリースhomeハイビックス (HIVIX)
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
上肢拘縮予防の家庭用リハビリ装具です。腕や手指を空気圧で伸ばすことで筋肉を持続的に伸ばすことができます。 膨らませた状態でロールアップしながら肘や手指に装着するだけなので、簡単にご使用いただけます。
ハンドリリースF本体(小型) ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースF本体(小型)ハイビックス (HIVIX)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
規格小型
ハンドリリースF本体(バンドタイプ) ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースF本体(バンドタイプ)ハイビックス (HIVIX)
1,990税込2,189
1個
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
規格バンドタイプ
ハンドリリースF本体(ループタイプ) ハイビックス (HIVIX)ハンドリリースF本体(ループタイプ)ハイビックス (HIVIX)
1,990税込2,189
1個
7日以内出荷
空気タイプの手指拘縮予防用具で、へたりにくい特徴があります。 手に握ることで掌のムレによる皮膚トラブルや爪の食い込みを防ぎます。 空気量を調整できるため、手の状態に合わせて大きさの調整ができます。 状態に合わせて膨らませてから握る、または握ってから膨らませる使用方法がございます。 カバーには吸汗速乾に優れた素材を使用。 洗濯が可能です。
規格ループタイプ
高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1% 日本ファインケム高電圧抵抗器 2W 100kΩ ±1%日本ファインケム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器E ; C RH 型超精密級高電圧用抵抗器は、理化学機器で使用されています。この精密抵抗器の使用温度範囲は、-55 → +150℃です。小型軽量で信頼性が高く、低い温度係数を備えています。この抵抗器は、長期安定性と負荷寿命における抵抗変化を最小限に抑え、パルス電圧の変化から保護されます。小型軽量で信頼性が高い
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:2W●許容差:±1%●シリーズ:RH2HV●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-33
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH2HVシリーズ 1GΩ 2W ±1%日本ファインケム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:1GΩ 、 定格電力:2W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH2HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 26.5mm 、 長さ:26.5mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら