カテゴリ
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「rh3b-u」の検索結果

RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から87日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
RH形パワーリレー
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個57日以内出荷から63日以内出荷小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)接点最大許容電流(A)10
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00RH)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵