カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(13)
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(5)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(8)
- SMC(7)
- トヨタ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ニッサン(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TRUSCO(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- シマデン(2)
- 常磐精工(2)
- 昭和技研工業(1)
- スズキ(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ノーブランド(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rh3b」の検索結果

ラチェットハンドル
TRUSCO(23件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル
TRUSCO¥5,098税込¥5,6081個当日出荷プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。歯数72
ラチェットハンドル 凹タイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数72全長(mm)200差込角(mm)凹9.52018年トラスコ掲載ページ4 0254
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RH
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00RH)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-JP3
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport JP1300、■エディシス■EM2230、■ミノルタ■CD5300/CD5310、■ホリイ■CX250サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】 JP-10 (B4)、【エディシス】 EMB4-300、【ミノルタ】 CDM-B4 NC、【ホリイ】 CXタイプ B4
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
RH形パワーリレー
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1個56日以内出荷から62日以内出荷小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)接点最大許容電流(A)10