カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「rhb02」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ) GENTOSヘッドライト用ラバーバンド(リアバッテリータイプ)GENTOS(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)
当日出荷
リアバッテリータイプのヘッドライト用ラバーバンド
仕様ラバーバンドトラスコ品番583-9238適合機種HLP-1801 / HLP-1802 / HLP-1803 / HLP-1804 / HLP-1805 / GH-002DG / GH-009RG / GH-010RG / HX-133D / GH-001DG / GH-001RG / GH-003RG / GT-301D / GT-303R / GT-305R / GT-501D / GT-503R / GT-505R / GT-101D / GT-103R / GT-105R / DH-001DB / GB-77TTR / HW-V233D / HW-V333D / HW-V433D / HW-V533H / HW-000X / HW-999H / HW-888H質量(g)15
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ富士電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から82日以内出荷
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M2 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M2ノーブランド
13,980税込15,378
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■Priport JP1350/N100/N200、Satelio Lt B300■エディシス■ED200/EM2231サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス適合純正型番【リコー】 m20(B4) 、【エディシス】 DM-20(B4)
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】GENTOS(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力。7時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックブルー光度(cd)High: 3896、Mid: 1816、Eco: 363光束(Lm)530明るさ(Lm)High: 530、Mid: 240、Eco: 50照射距離(m)High: 125、Mid:85、Eco: 38点灯時間(時間)High: 7、Mid:13、Eco: 55【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】 GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-633D】GENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-333Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大630ルーメンの出力。5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックゴールド光度(cd)High: 4390、Mid: 2079、Eco: 445光束(Lm)630明るさ(Lm)High: 630、Mid: 290、Eco: 60照射距離(m)High:132、Mid: 91、Eco: 42点灯時間(時間)High: 5、Mid: 10、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RHB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD285RHBSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC100使用流体高温水用口径40Aフランジ
ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-433D】 GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-433D】GENTOS
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト。メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。長時間照射モデル DRF-133Dアップグレード品。単3アルカリ電池3本使用で最大400ルーメンの出力。10時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は75時間の連続点灯。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。80°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックレッド光度(cd)High: 3023、Mid: 1207、Eco: 348光束(Lm)400明るさ(Lm)High: 400、Mid: 150、Eco: 45照射距離(m)High: 110、Mid: 69、Eco: 37点灯時間(時間)High: 10、Mid:26、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2
マニュアルモータスタータ 接続モジュール 富士電機マニュアルモータスタータ 接続モジュール富士電機
889税込978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種類その他アクセサリ
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
589,800税込648,780
1本
6日以内出荷
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
MTNo.7振れ精度TIR0.010 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
真空ユニット(ZX1-VAJ2R~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ2R~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC3CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
大型真空ユニット (ZR1-VK2R~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VK2R~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ(K2)供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付
大型真空ユニット (ZR1-VDK2R~) SMC大型真空ユニット (ZR1-VDK2R~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC3破壊流量調整ニードルロックナットなし