カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 作業服(11)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhg」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深型フード RHG(ガラリ付) シルファー深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
ワイドノズル RHG-1500用 RELIEFワイドノズル RHG-1500用RELIEF
699税込769
1個
3日以内出荷
フックノズル RHG-1500用 RELIEFフックノズル RHG-1500用RELIEF
799税込879
1個
3日以内出荷
ハッピー オロシーRHG-15用 押棒 ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー オロシーRHG-15用 押棒ハッピージャパン[厨房用品]
499税込549
1個
翌々日出荷
EBM品番3935900
掻き出しスクレーパー RHG-1500用 RELIEF掻き出しスクレーパー RHG-1500用RELIEF
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ヘラ型ノズル RHG-1500用 RELIEFヘラ型ノズル RHG-1500用RELIEF
699税込769
1個
3日以内出荷
スポットノズル RHG-1500用 RELIEFスポットノズル RHG-1500用RELIEF
669税込736
1個
3日以内出荷
アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所アスマン用三脚 SK-RHG/S用佐藤計量器製作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
大口径深型フード RHG(ガラリ付) シルファー大口径深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から29日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック仕様アンカー穴:2個
ハッピー オロシーRHG-15用 蝶ナット ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー オロシーRHG-15用 蝶ナットハッピージャパン[厨房用品]
299税込329
1個
6日以内出荷
EBM品番3935800
黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとしてN-10(半ツヤ)材質SUS304
ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自) ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自)ハッピージャパン[厨房用品]
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様投入口サイズ(mm):Φ90質量(kg)12消費電力(W)145/168電源単相100V(50/60Hz)処理能力10本/分(大根1本約1kg)定格時間45分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×305×H445EBM品番5492410
ハッピー おろし機RHG-16用 玉ネギ用押棒(樫) ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー おろし機RHG-16用 玉ネギ用押棒(樫)ハッピージャパン[厨房用品]
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
EBM品番5492420
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1SIBATA(柴田科学)
109,800税込120,780
1台ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304適合パイプ径(Φmm)200シルファーメタリック寸法A(mm)313寸法D(mm)197寸法F(mm)241寸法G(mm)155寸法H(mm)133寸法J(mm)43寸法L(mm)54圧力損失排気:5.0、吸気:8.3開口面積(cm2)吸気:111、単純:139直管相当長(m)50
白色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー白色塗装深型フード RHG(ガラリ付)シルファー
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとしてN-93(半ツヤ)材質SUS304
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450質量(kg)0.74
黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-10(半ツヤ)
トロロオロシーRHG-12用 おろし機替プレート ハッピージャパン[厨房用品]トロロオロシーRHG-12用 おろし機替プレートハッピージャパン[厨房用品]
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
EBM品番768400
白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)シルファー
4,398税込4,838
1個
16日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)
アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-SSIBATA(柴田科学)
229,800税込252,780
1台
12日以内出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入 SIBATA(柴田科学)温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入SIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1箱(2本)
17日以内出荷
・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。
適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
径違いハブ 三桂製作所径違いハブ三桂製作所
278税込306
1個
当日出荷から16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90
ケーブル保護ゴム ネグロス電工ケーブル保護ゴムネグロス電工
839税込923
1個
当日出荷
材質軟質塩化ビニル長さ(m)2質量(kg)0.12
ヒートガン RELIEFヒートガンRELIEF(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計佐藤計量器製作所
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。質量(kg)0.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110種別温湿度計奥行(mm)110測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
トロロ・オロシー ハッピージャパン[厨房用品]トロロ・オロシーハッピージャパン[厨房用品]
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:180W定格時間:15分処理能力:3kg/分〈使用方法〉スイッチをONにした後、材料を投入口の端に当てながら押してください。粗さは押し加減で調整してください。特殊設計によるオロシ盤を使用。
材質樹脂 SUS質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×352TKG品番9-0673-0601TKG品番(2017)6-0595-0601
電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目) ハッピージャパン[厨房用品]電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目)ハッピージャパン[厨房用品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。 お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。
材質SUSTKG品番9-0674-0702TKG品番(2017)6-0596-0602
電動オロシーデラックス ハッピージャパン電動オロシーデラックスハッピージャパン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
電動オロシー ハッピージャパン電動オロシーハッピージャパン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
非球面高級拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)非球面高級拡大鏡MIZAR(ミザールテック)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。
レンズ非球面アクリル・ハードコート
コンポケRハング 原度器コンポケRハング原度器
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に脱着でき、回転式なので抜き差ししやすい角度に脱着角度を調整できる。65mm幅の工具差しハンガー付きなので、工具バッグ・ビットホルダーなどに装着可能。取り付けはナット締結で、緩みにくいナットを採用。
用途工具差し等が付けられるコンベックスホルダーとして。仕様回転式:360°/16段幅(mm)マルチハンガー:65以内寸法(mm)150×80×35ブラック質量(g)135ベルト幅×厚さ(mm)使用可能:60以内×6以内
プローバハンガーフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]プローバハンガーフックROYAL(ロイヤル)[建築金物]
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
付属品T4タッピング(50mm)4本、ピッチ調整用レンチ材質SUS304HL
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
28,980税込31,878
1式
3日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物
ツープラスワン エボルト パイロットツープラスワン エボルトパイロット(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸鞘)ダブルアルマイト全長(mm)143種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字
反射脚絆(大腿部用) SK11反射脚絆(大腿部用)SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。死角になりやすい側部をしっかりカバーします。
用途視認性の向上。幅(mm)反射材:50寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープテープ地色イエロー
照光タクタイルスイッチ B3W-9 Aratas(旧:omron)照光タクタイルスイッチ B3W-9Aratas(旧:omron)
669税込736
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
R1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載) アールウィズエイチR1234yfゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)アールウィズエイチ
49,980税込54,978
1式
3日以内出荷
本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付
用途R1234yf、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40YF4-R150チャージングホースH赤高圧用 / RH-40YF4-B150チャージングホースL青低圧用 / RH-40YF4-Y150NチャージングホースC黄注入用 / RH-40YF5ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40YF6ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40YF2缶切りバルブ(R1234yf 用) / RH-40YF2N新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40YF10ジョイントプラグ(逆ネジ缶切り用) / RH-40A10ジョイントプラグ(真空用) / RH-40YF7簡易ジョイント(逆ネジホース側用)RH-40YF11-N付属消耗品(Oリング等) / RH-40A13ムシ回し危険物の類別非危険物