カテゴリ

  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「rhg」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 径違いハブ 三桂製作所

    径違いハブ

    三桂製作所
    278税込306
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90
  • ケーブル保護ゴム ネグロス電工

    ケーブル保護ゴム

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル長さ(m)2質量(kg)0.12
  • ヒートガン RELIEF

    ヒートガン

    RELIEF(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    O-リング
  • ツープラスワン エボルト パイロット

    ツープラスワン エボルト

    パイロット(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
    方式回転&ノック式適合替ゴム:HERFS-10材質(軸鞘)ダブルアルマイト全長(mm)143種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字
  • 反射脚絆(大腿部用) SK11

    反射脚絆(大腿部用)

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。死角になりやすい側部をしっかりカバーします。
    用途視認性の向上。幅(mm)反射材:50寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープテープ地色イエロー
  • WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER HG アシックス

    WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER HG

    アシックス(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1足
    当日出荷
    ブラック材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)機能抗菌・防カビ加工+シリコンプリント材質(表面)合成繊維
  • ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型) スーパーツール

    ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)

    スーパーツール
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
    用途隙間の狭い引き抜き作業に。