カテゴリ

  • 保管用品(152)
  • 制御機器(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 作業服(11)
  • 厨房用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 梱包用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • オフィス家具(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhg」の検索結果

関連キーワード
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • ワイドノズル RHG-1500用 RELIEF

    ワイドノズル RHG-1500用

    RELIEF
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • フックノズル RHG-1500用 RELIEF

    フックノズル RHG-1500用

    RELIEF
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
  • 掻き出しスクレーパー RHG-1500用 RELIEF

    掻き出しスクレーパー RHG-1500用

    RELIEF
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ヘラ型ノズル RHG-1500用 RELIEF

    ヘラ型ノズル RHG-1500用

    RELIEF
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • ハッピー オロシーRHG-15用 押棒 ハッピージャパン[厨房用品]

    ハッピー オロシーRHG-15用 押棒

    ハッピージャパン[厨房用品]
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3935900
  • スポットノズル RHG-1500用 RELIEF

    スポットノズル RHG-1500用

    RELIEF
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所

    アスマン用三脚 SK-RHG/S用

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
  • 深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー

    深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

    シルファー
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック
  • 大口径深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    大口径深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から29日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして仕様アンカー穴:2個材質SUS304シルファーメタリック
  • ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自) ハッピージャパン[厨房用品]

    ハッピー おろし機RHG-16用 替刃 ロータリー方式(独自)

    ハッピージャパン[厨房用品]
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様投入口サイズ(mm):Φ90質量(kg)12消費電力(W)145/168電源単相100V(50/60Hz)処理能力10本/分(大根1本約1kg)定格時間45分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×305×H445EBM品番5492410
  • 黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    黒色塗装深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304N-10(半ツヤ)
  • ハッピー オロシーRHG-15用 蝶ナット ハッピージャパン[厨房用品]

    ハッピー オロシーRHG-15用 蝶ナット

    ハッピージャパン[厨房用品]
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    EBM品番3935800
  • ハッピー おろし機RHG-16用 玉ネギ用押棒(樫) ハッピージャパン[厨房用品]

    ハッピー おろし機RHG-16用 玉ネギ用押棒(樫)

    ハッピージャパン[厨房用品]
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番5492420
  • アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
  • 大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー

    大口径深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

    シルファー
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法L(mm)54寸法H(mm)133寸法A(mm)313寸法F(mm)241寸法D(mm)197寸法J(mm)43寸法G(mm)155適合パイプ径(Φmm)200開口面積(cm2)吸気:111、単純:139圧力損失排気:5.0、吸気:8.3直管相当長(m)50
  • 白色塗装深型フード RHG(ガラリ付) シルファー

    白色塗装深型フード RHG(ガラリ付)

    シルファー
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)
  • アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450
  • 黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー

    黒色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

    シルファー
    4,398税込4,838
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304N-10(半ツヤ)
  • トロロオロシーRHG-12用 おろし機替プレート ハッピージャパン[厨房用品]

    トロロオロシーRHG-12用 おろし機替プレート

    ハッピージャパン[厨房用品]
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    EBM品番768400
  • 白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付) シルファー

    白色塗装深型フード RHG-D(ガラリ・防火ダンパー付)

    シルファー
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
    フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
    用途排気用フードとして材質SUS304N-93(半ツヤ)
  • アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S SIBATA(柴田科学)

    アスマン通風乾湿計 電動式 SK-RHG-S

    SIBATA(柴田科学)
    229,800税込252,780
    1台
    12日以内出荷
    一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
    セット内容本体、単1乾電池2本、湿球布20本、給水ボトル1コ、給水ポット1コ、ACアダプター1コ、RHG専用計算尺1コ、温度計成績表1、本体用格納箱1質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター高さH(mm)450目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)奥行D(mm)110駆動方式電動式本体、気象庁検定付幅W(mm)80
  • 温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入 SIBATA(柴田科学)

    温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1箱(2本)
    17日以内出荷
    ・アスマン通風乾湿計用 ・アルコール温度計です。
    適合機種080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型質量(g)250測定範囲(℃)0~50高さH(mm)300奥行D(mm)-幅W(mm)6
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 径違いハブ 三桂製作所

    径違いハブ

    三桂製作所
    278税込306
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~90
  • ケーブル保護ゴム ネグロス電工

    ケーブル保護ゴム

    ネグロス電工
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質軟質塩化ビニル質量(kg)0.12長さ(m)2
  • ヒートガン RELIEF

    ヒートガン

    RELIEF(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個仕様絶縁構造/二重絶縁質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
    用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。種別温湿度計質量(kg)0.74奥行(mm)110測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式湿度測定精度0~30℃:±0.2℃、上記以外:±0.3℃アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
  • 電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目) ハッピージャパン[厨房用品]

    電動オロシー 両面おろし円盤(細目・荒目)

    ハッピージャパン[厨房用品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    おろし金は表と裏で粗目・細目の両目打ちです。 お好みの目立ての面を見えるようにセットして下さい。
    材質SUSTKG品番9-0674-0702TKG品番(2017)6-0596-0602
  • トロロ・オロシー ハッピージャパン[厨房用品]

    トロロ・オロシー

    ハッピージャパン[厨房用品]
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:180W定格時間:15分処理能力:3kg/分〈使用方法〉スイッチをONにした後、材料を投入口の端に当てながら押してください。粗さは押し加減で調整してください。特殊設計によるオロシ盤を使用。
    材質樹脂 SUS質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×352TKG品番9-0673-0601TKG品番(2017)6-0595-0601
  • 電動オロシーデラックス ハッピージャパン

    電動オロシーデラックス

    ハッピージャパン
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
    質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    789税込868
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    O-リング
  • 電動オロシー ハッピージャパン

    電動オロシー

    ハッピージャパン
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
  • 非球面高級拡大鏡 MIZAR(ミザールテック)

    非球面高級拡大鏡

    MIZAR(ミザールテック)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。
    レンズ非球面アクリル・ハードコート
  • コンポケRハング 原度器

    コンポケRハング

    原度器
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    お使いのコンベックス標準のベルトクリップを使って簡単に脱着でき、回転式なので抜き差ししやすい角度に脱着角度を調整できる。65mm幅の工具差しハンガー付きなので、工具バッグ・ビットホルダーなどに装着可能。取り付けはナット締結で、緩みにくいナットを採用。
    用途工具差し等が付けられるコンベックスホルダーとして。仕様回転式:360°/16段幅(mm)マルチハンガー:65以内寸法(mm)150×80×35ブラック質量(g)135ベルト幅×厚さ(mm)使用可能:60以内×6以内
  • プローバハンガーフック ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    プローバハンガーフック

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品T4タッピング(50mm)4本、ピッチ調整用レンチ材質SUS304HL
  • ツープラスワン エボルト パイロット

    ツープラスワン エボルト

    パイロット(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    あなたの手元を美しく飾る多機能筆記具、2+1EVOLT(エボルト) 美しく輝くアルミボディが、あなたの手元を美しく飾ります。上質なボディにボールペン黒・赤、シャープペンシルの3機能を搭載。スマートなビジネスユースに、ちょっとしたプレゼントに、幅広くお使いいただけます。
    適合替ゴム:HERFS-10材質(軸鞘)ダブルアルマイト全長(mm)143種類多機能筆記具方式回転&ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)11.9インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯BRFS-10F-B・R(黒・赤)インク油性アクロインキ色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字
  • 反射脚絆(大腿部用) SK11

    反射脚絆(大腿部用)

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。死角になりやすい側部をしっかりカバーします。
    用途視認性の向上。幅(mm)反射材:50寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープテープ地色イエロー
  • シンプルスクリーン 掲示板 アジャスター仕様 アール・エフ・ヤマカワ

    シンプルスクリーン 掲示板 アジャスター仕様

    アール・エフ・ヤマカワ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーン。間仕切りに掲示板機能も兼ね備えた1台二役。プッシュピンを使用した掲示が可能です。
    材質パネル/木質ボード・布(PP)、フレーム/アルミ、脚部/スチール(粉体塗装)、アジャスター/PPタイプハイタイプフレーム厚さ(mm)25
  • 照光タクタイルスイッチ B3W-9 Aratas(旧:omron)

    照光タクタイルスイッチ B3W-9

    Aratas(旧:omron)
    669税込736
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。