カテゴリ
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「ri-074」の検索結果

ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷フック部が2ヶ所あるフックです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0533材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類多連奥行(mm)29.5仕上サテン仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン耐荷重(N)50吊下荷重N(kgf)49(5)
フォークオイルシール Φ32
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.074。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[不明]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ32 [32x45x9/11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:32。フォーク径:Φ32mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SR250材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ32 [32×45×9/11]高さ(mm)11タイプTCL径(Φmm)フォーク:32外径(mm)45内径(mm)32