カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ri-85」の検索結果

旋削形ニードルベアリング TRI
IKO(日本トムソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング GTRI
IKO(日本トムソン)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
R85用パッドシャフト800mm
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
クラッチカバー キャリー 85-
アイシン精機¥8,598税込¥9,4581個欠品中主な適合純正品番22100-85200・22100-77020・22100-75122・22100-85120・22100-75121・22100-75120・22100-85100・22100-77021適合メーカーSUZUKI
ダブルロールスクリーンバナー 850
友屋¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷付属品収納袋材質アルミ・樹脂、推奨バナー:合成紙・ユポ0.15~0.25mm厚質量(kg)約5.3色シルバー取付バナー:上部クリップ式、下部テープ貼付寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×2020外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:890×400×2100
Turck インクリメンタル形 インクリメンタル 1024
TURCK¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 電源電圧:15 → 30 V dc 、 IP評価:IP67, IP69K 、 全体の高さ:24mm 、 全体の幅:78 (Dia.)mm 、 全体的な深さ:81mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 RI-QR24非接触式誘導型エンコーダ. Turck RI-QR24アブソリュート方式誘導型エンコーダは、その革新的な設計により、正確な非接触回転測定と、機械的な摩耗や引き裂きに対する最大限の保護を実現します。スプリングやダブルベアリングは不要です。 また、ユーザーは対応する取り付けアクセサリ製品を活用して、エンコーダの柔軟な使用やプロセス接続を実現できます。 様々な位置決めエレメントとアルミ保護リングにより、エンコーダを20~6 mmのシャフト直径に合わせることができます。. コンパクトで頑丈なハウジング SSI出力 25ビット、グレーコード SSIサイクルレート: 62.5 K → 1 MHz プログラムボックスUSB-2-IOL-0002対応のPACTwareとアダプタケーブルにより、シングル / マルチモード、データフレーム長、及びビットコーディングの設定が可能RoHS指令(10物質対応)対応