カテゴリ
- 自転車部品(15)
- メカニカル部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- マスク(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ridea rd6」の検索結果

RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
RD3-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD1-C88FC Rear Derailleur Cage
RIDEA¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth色カーボン対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
RD1-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
アルファリングフィルタ RD-6型
興研(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03種別交換用フィルター石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
RD1-T35FC アルミケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード材質ケージ : アルミニウム・ベアリング : フルセラミック・プーリー : アルミニウム歯数13T&15T対応機種SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
セラミックベアリング
KMT(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷品質を維持してコストダウンを実現。 ジルコニアセラミック製ベアリングです。材質内外輪:Zr02(相当)、ボール:Zr02(相当)、保持器:PTFE
RD4-C66FC-C カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD3-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD1-C66FC カーボンケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数16T&16T色カーボン対応SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
ブッシュ セラミックスブッシュ R0000-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥2,290~税込¥2,519~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質アルミナ96色白耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
PYL1-11TS Pulley 11T
RIDEA¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能歯数11T質量(g)18
RD4-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット歯数16T&16T対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
CSV V-Brake CNC
RIDEA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。質量(g)78アーム長さ(mm)80ブレーキ種類Vブレーキ前後区分前後兼用