カテゴリ

  • 自転車部品(270)
  • 機構部品(268)
  • 制御機器(135)
  • 学童・教育用品(60)
  • メカニカル部品(54)
  • 電気材料(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 自動車純正部品(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業機械(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ridea」の検索結果

1,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FDW4 Derailleur Angle Spacer RIDEA

    FDW4 Derailleur Angle Spacer

    RIDEA(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントディレイラーの角度調整を行うスペーサー(シム) 取付角度を±4°調整することが可能 TT用のビッグギヤや逆に50T以下など小さいギヤを使う際に便利 AL6061 CNC製
    材質アルミニウム質量(g)0.6角度(°)4
  • Screw Set for Brompton RIDEA

    Screw Set for Brompton

    RIDEA
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    ステンレス製チェーンリングボルト Brompton用 5個セット Brompton純正クランク用ボルト付き(1本)
    材質ステンレスブラック質量(g)13(5個セット、クランク用ボルト除く)
  • RD1-C88FC Rear Derailleur Cage RIDEA

    RD1-C88FC Rear Derailleur Cage

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
  • FCAS Mini Velo Bottle Cage Adapter(Single arm) RIDEA

    FCAS Mini Velo Bottle Cage Adapter(Single arm)

    RIDEA
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    スタイリッシュなシングルアームタイプのボトルケージブラケット。 ボトルケージ台座の無いフレームや、折りたたみ自転車のハンドルポストに最適。 CNC加工によるAL6061製。 付属のゴムスペーサーを入れ替えることでΦ31.8mm、Φ34.9mmに対応。
    材質アルミニウム質量(g)43クランプ径(Φmm)31.8/34.9
  • RD3-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD3-X66FC-C アルミケージ/16T&16T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : フルセラミック、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
  • RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD3-X66C-C アルミケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : アルミニウム、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
  • GH Seat Post Clamp Q/R RIDEA

    GH Seat Post Clamp Q/R

    RIDEA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    7075アルミ合金のボディーにチタン製のネジを組み合わせ、超軽量を実現。 工具不要のレバー式クイックリリース仕様。 レバーの接合部に真鍮製のスペーサーを採用し、滑らかな操作性。
    寸法(Φmm)40材質7075アルミ合金質量(g)29
  • RD3-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD3-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    歯数16T&16T仕様ガイドプーリー(上) : 16T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 16T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : セラミックボール、プーリー : カーボンコンポジット対応SRAM:RED、FORCE、RIVAL
  • HF1-F100/32 High Performance Hub RIDEA

    HF1-F100/32 High Performance Hub

    RIDEA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
    仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
  • HF3-R130/24 High Performance Hub RIDEA

    HF3-R130/24 High Performance Hub

    RIDEA
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    小径車リア用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 アルミ製フリーボディ、72ノッチ(6爪)。 リア : 4ベアリング。 対応変速数 : 8/9/10s。
    仕様スポーク穴:24H寸法(mm)(オーバーロックナット)130質量(g)210
  • XFH V-Type Lever CNC RIDEA

    XFH V-Type Lever CNC

    RIDEA
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。 6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
    質量(g)90
  • CSV V-Brake CNC RIDEA

    CSV V-Brake CNC

    RIDEA
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    7075-T6アルミをCNC加工したショートアームタイプ。 剛性が高く、軽量な仕上がり。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
    ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)78アーム長さ(mm)80前後区分前後兼用
  • CLV V-Brake CNC Long arm RIDEA

    CLV V-Brake CNC Long arm

    RIDEA
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム。 26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応。 ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現。 前後兼用。
    ブレーキ種類Vブレーキ質量(g)92アーム長さ(mm)100前後区分前後兼用
  • TQSH-68 Chain Ring Bolt Cover RIDEA

    TQSH-68 Chain Ring Bolt Cover

    RIDEA(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    DUO-OVALチェーンリング(RIDEA)を組み付ける際に、クランクとチェーンリングの段差を無くし、美しく見せるためのチェーンリングボルトカバー。 シマノFC-6800(4arm)の形状に合わせて4個それぞれがフィットする精密なアルミ製CNC加工。 裏側にはU1、U2、U3、U4とそれぞれに刻印入り。
    材質アルミニウムブラックサイズFC-6800用質量(g)20
  • 5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards RIDEA

    5x-FR5ST-DG Single Speed Chain Ring with Chain Ring Guards

    RIDEA
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングバイク用シングルスピードチェーンリング(正円)。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
    材質アルミニウム(AL7075)ブラック
  • 5xW3-FR5ST-DG Powering F W3T 5arms(with Chain Ring Guards) RIDEA

    5xW3-FR5ST-DG Powering F W3T 5arms(with Chain Ring Guards)

    RIDEA
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングバイク用”DUO-OVAL”チェーンリング。 パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状。 フォールディングバイク用ながらプロフェッショナルグレードの”W3T”Poweringテクノロジーを採用。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き。 5アーム仕様 (対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • PYL1-11TS Pulley 11T RIDEA

    PYL1-11TS Pulley 11T

    RIDEA
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
    歯数11T質量(g)18
  • ESF2 Extendable Stem RIDEA

    ESF2 Extendable Stem

    RIDEA
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングバイク用ステム 特殊な構造で突き出し量、角度調整が可能
    質量(g)220寸法(Φmm)(バークランプ)31.8
  • ESF1 Extendable Stem RIDEA

    ESF1 Extendable Stem

    RIDEA
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    フォールディングバイク用ステム 特殊な構造で突き出し量、角度調整が可能
    質量(g)219寸法(Φmm)(バークランプ)25.4
  • カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
  • カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEA

    カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    適合SRAM RED、FORCE、RIVAL材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン
  • カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC
  • カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング RIDEA

    カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダードカーボン(ロゴ:ブラック)
  • Brake Lever(Brompton) RIDEA

    Brake Lever(Brompton)

    RIDEA
    18,980税込20,878
    1ペア
    4日以内出荷
  • Hollow Plate Pulley 18T RIDEA

    Hollow Plate Pulley 18T

    RIDEA
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    歯数18T
  • RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15Tロゴ:ブラック
  • RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数18T&18T
  • RD5-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD5-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数16T&16T
  • RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング RIDEA

    RD4-C66C-C カーボンケージ/16T&16T/セラミックボールベアリング

    RIDEA
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数16T&16T
  • PYLX-14TC Hollow Plate Pulley 14T RIDEA

    PYLX-14TC Hollow Plate Pulley 14T

    RIDEA
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    歯数14T
  • PYL1-15TC Pulley 15T RIDEA

    PYL1-15TC Pulley 15T

    RIDEA
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    歯数15T
  • PYL1-14TS Pulley 14T RIDEA

    PYL1-14TS Pulley 14T

    RIDEA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    歯数14T
  • PYL1-12TC Pulley 12T RIDEA

    PYL1-12TC Pulley 12T

    RIDEA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    歯数12T
  • PYL1-10TC Pulley 10T RIDEA

    PYL1-10TC Pulley 10T

    RIDEA
    7,498税込8,248
    1セット
    4日以内出荷
    歯数10T
  • PYAX-14TC Full Plate Pulley 14T RIDEA

    PYAX-14TC Full Plate Pulley 14T

    RIDEA
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    歯数14T
  • PYAE-13TS Full Plate Pulley 13T RIDEA

    PYAE-13TS Full Plate Pulley 13T

    RIDEA
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    歯数13T
  • HR1-R130/24 High Performance Hub RIDEA

    HR1-R130/24 High Performance Hub

    RIDEA
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • HF7-R135/24 High Performance Hub RIDEA

    HF7-R135/24 High Performance Hub

    RIDEA
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • HF5-F74/20 High Performance Hub RIDEA

    HF5-F74/20 High Performance Hub

    RIDEA
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
...