カテゴリ
- 作業工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
「ridgid 151」の検索結果

クイックアクションチューブカッタ 151
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-6231種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)34全長(mm)210質量(kg)0.39色ボディ:白高さ(mm)45能力(mm)6~42能力(inch)1/4~1 5/8(外径)適合替刃E-3469(標準付属品)
クイックアクションチューブカッタ 151-P
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用トラスコ品番405-3893種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)0.4能力外径1/8”-1 1/4”
クイック チェンジ ピン F/151・152
RIDGID(日本エマソン)¥3,698税込¥4,0681パック(6個)当日出荷リジッドチューブカッター用補修パーツです。適合機種151/152/153/10/15/15SI/20質量(g)23
チューブカッタ 替刃 E-3469
RIDGID(日本エマソン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
チューブカッタ 替刃 E-4546
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
クイックアクションチューブカッタ 151-J
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。用途被覆銅管用仕様クイックアクション機構適合替刃:E-3495トラスコ品番451-5030種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)34全長(mm)210質量(kg)0.39高さ(mm)45質量(g)390切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm)鋼管最大肉厚(mm)4.2能力(mm)6~38能力(inch)1/4~1 1/2(外径)
チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
替刃 チューブカッター パイプ用
(51件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
クイックアクションチューブカッタ 151CSST
RIDGID(日本エマソン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。トラスコ品番384-5788全長(mm)216質量(g)500肉厚(mm)2.0切断能力(mm)9.5~25.4適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管適合管80~250A
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
スプリング式チューブカッタ 2イン1
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
メリヤスウエス 中古生地
(194件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(1kg)ほか当日出荷家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)種別中古材質Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー色雑色(パステル系)区分中古質量(g)約100(1枚あたり)寸法(cm)約30~60角工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。
チューブカッター
PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。トラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
チューブカッタ 替刃 E-2155
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
クイックアクションチューブカッタ 152
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷クイックアクション機構・I型鋼構造・焼入れ処理摩擦面・スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。前モデルでX-CELノブとX-CELピンを採用。これにより迅速な切断と替刃交換が可能。仕様クイックアクション機構トラスコ品番451-6249種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)40全長(mm)300質量(kg)0.82高さ(mm)55能力(mm)6~66能力(inch)1/4~2 5/8(外径)適合替刃E-3469(標準付属品)
チューブカッタ 替刃 E-5272
RIDGID(日本エマソン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
C-15 1 1/4 × 4.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。用途75~150mmまでの排水管の清掃に。質量(kg)5.5全長(m)4.6適合機器K-1500A/Bケーブル径(Φmm)32モデル番号:C-15
チューブカッタ 替刃 E-1740
RIDGID(日本エマソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9362厚さ(mm)3.0直径(Φmm)18.4質量(g)10種類軟質プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.0
51427 50-150A ドライブシャフト F/918
RIDGID(日本エマソン)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ロールグルーバー918、918-[[(R1)]]用の標準ドライブシャフトです。用途50A-150A鋼管用トラスコ品番836-6252材質スチール質量(kg)5.022018年トラスコ掲載ページ4 1446
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
32515 E-241 スプリング F/24OFF
RIDGID(日本エマソン)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷リジッド純正レンチ用パーツです。仕様32515E-241スプリングF/24OFFトラスコ品番836-6251適合機種24インチ 31130、89445質量(g)232018年トラスコ掲載ページ4 1405
E-5546-X スクリュー F/205,15SI
RIDGID(日本エマソン)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)9日以内出荷リジッドチューブカッター用補修パーツです。トラスコ品番788-3421適合機種151/152/153/154/156質量(g)18品名スクリュー