カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 一般リレー(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 富士電機(5)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 八光電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 河村電器産業(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC24(10)
  • AC110(5)
  • AC200(12)
  • AC220(5)
  • AC230(4)
  • DC100/110(5)
  • DC1.5(11)
  • DC3(13)
  • DC4.5(13)
  • DC5(23)
  • DC6(19)
  • DC9(12)
  • DC12(53)
  • DC12~24(5)
  • DC24(52)
  • DC48(19)
  • DC100(4)
  • DC110(6)
  • その他(5)
接点構成
  • 1a(1)
  • 1c(1)
  • 2c(3)
  • 3c(1)
極数
  • 3(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rire」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    種類コントロールリレー接点構成3c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路ダイオード有り無しピン数(ピン)11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6機械的耐久性5000万回以上規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠極数3最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約33取り付け形状標準形周波数(Hz)50/60消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)5
  • フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種類ソリッドステート・リレー
  • 警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機

    警報リレー アナンシェータリレーRV形

    富士電機
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    種類安全リレー
  • 温度過昇防止用リレーユニット 八光電機

    温度過昇防止用リレーユニット

    八光電機
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。 出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
    外形寸法(mm)50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと出力仕様無電圧接点出力
  • 小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ) KITZ(キッツ)

    小型自動式 青銅製三方ボールバルブ リレー内蔵型(EALシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~+100最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+NI-Crめっき使用流体水、冷温水、工業用水、空気など材質(キャップ)C3771材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6782+Crめっき材質(スラストワッシャ)充填剤入りPTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K呼び圧力10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(ブレードブレーカ・感震リレー連係用) NAK

    河村電器産業
    7,398税込8,138
    1個
    41日以内出荷
    enステーション分岐用
    定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
  • ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    ミニコントロールリレー 磁気保持形

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • ミニコントロールリレー 低電圧保証形 富士電機

    ミニコントロールリレー 低電圧保証形

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー接点構成2c
  • ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機

    ミニコントロールリレー 高容量形

    富士電機
    1個
    欠品中
    種類コントロールリレー接点構成2c
一般リレーカテゴリ