カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • ブロワ(2)
    • ファンユニット(2)
    • キャビネット(15)
  • 機構部品(6)
    • ロック、鍵、キー(3)
    • ハンドル、取手(1)
    • ラッチ(1)
  • 作業工具(2)
    • スパナ/レンチ関連品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ

「rittal」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rittal ファンフィルタ リタール

    Rittal ファンフィルタ

    リタール
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEY キー イマオコーポレーション

    KEY キー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • 防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット) リタール

    防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット)

    リタール
    1,798税込1,978
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
    用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
  • キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤用LED照明関連 リタール

    制御盤用LED照明関連

    リタール
    2,898税込3,188
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    用途盤内用照明
  • ファンフィルタ Rittal リタール

    ファンフィルタ Rittal

    リタール
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷
  • AE アクセサリー(ハンドル) リタール

    AE アクセサリー(ハンドル)

    リタール
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換可能。押しボタン式は実用性はそのままにキー開閉を省略もできます。
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(制御/調整)

    リタール
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    サーモスタット:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御。ヒーター用底部取付アダプター:サーモスタット・温度センサーへのケーブル引込。サーモスタット用デジタル温度表示モニター:ファンユニット・ヒーター・熱交換器の制御した温度を表示。湿度センサー:盤内の相対湿度に応じた温度管理システムの始動。回転速度コントローラー:ファンユニット・熱交換器の動作を制御。マスター/スレーブ ケーブル:複数の盤用クーラーで温度分布を均一にする。温度センサー:特定の箇所の温度に応じて盤用クーラー(Blue+)を動作させる。回転速度コントローラー(ECファン用)/センサー:ECファンの回転速度を制御、及び制御する為のNTCセンサー
  • コントロールキャビネットキー エスコ

    コントロールキャビネットキー

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AJ-27
  • 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    換気扇付R形ルーバー

    日東工業(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
    材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • コントロールキャビネットキー KNIPEX(クニペックス)

    コントロールキャビネットキー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    当日出荷
    一般的なキャビネットと遮断システム用
  • ロックシリンダー リタール

    ロックシリンダー

    リタール
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。
    用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローコストな簡易錠前です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
  • AE用 アクセサリー 内装用レール リタール

    AE用 アクセサリー 内装用レール

    リタール
    6,998税込7,698
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    加工なしで盤内に取り付け可能。側面、床面および上面、いずれにも取り付け可。2列のシステム穴付き
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき対象【ボックス】AE
  • エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用) イチネンTASCO

    エアークーラー(超低温空気発生器・制御盤用)

    イチネンTASCO
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
    最高使用圧力(MPa)0.3~0.7吐出口径(Φmm)(冷気内径)12接続口(高圧ホース)R1/4″
  • AEコンパクトボックス リタール

    AEコンパクトボックス

    リタール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造
    用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
  • AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット) リタール

    AE/KL アクセサリー(ウオールブラケット)

    リタール
    1,098税込1,208
    1パック(4個)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    対応するボックスを壁面に固定する時に使用
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき
  • KL アクセサリー(マウンティングプレート) リタール

    KL アクセサリー(マウンティングプレート)

    リタール
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から100日以内出荷
    KLボックスの内部に機器を効率的に組立・配置
    材質鋼板表面処理亜鉛めっき板厚(mm)2
  • AE アクセサリー(ロックシステム関連) リタール

    AE アクセサリー(ロックシステム関連)

    リタール(1件のレビュー)
    669税込736
    1個ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ダブルビット、ロックインサート、シリンダー錠
  • AE アクセサリー(凝縮水排出器) リタール

    AE アクセサリー(凝縮水排出器)

    リタール
    2,998税込3,298
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    確実な排水と逆流防止に役立つ。必要な穴径は16mm
    材質ポリアミドライトグレー対象【ボックス】AE
  • 盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター リタール

    盤用クーラー用 アクセサリー エアディフレクター

    リタール
    2,598税込2,858
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から91日以内出荷
    側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
  • KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ) リタール

    KL アクセサリー(ヒンジ関連、アースセット、アクセサリーバッグ)

    リタール
    5,798税込6,378
    1パック(5個)
    4日以内出荷から91日以内出荷
    対象【ボックス】KL
  • 制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連) リタール

    制御盤用クーラー用アクセサリー(凝縮水処理関連)

    リタール
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    制御盤の動作で生じる凝縮水を蒸発・排水させます。
  • RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター リタール

    RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター

    リタール
    9,398税込10,338
    1パック
    4日以内出荷から91日以内出荷
    RiLineコンパクト CBユニットアダプター
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵 リタール

    RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵

    リタール
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ボード RiLine コンパクト
    用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
    種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • KL ターミナルボックス 日東工業

    KL ターミナルボックス

    日東工業
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    塗装色ライトグレー レザートーン塗装材質保護等級IP66設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
  • RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス StarTech.com

    RJ45モジュラー分岐スプリッタ LANケーブル分配二股アダプタ 1x RJ45 オス - 2x RJ45 メス

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RJ45スプリッター:ケーブルを追加せず、1本の8極ネットワーク接続から2本の100Mbネットワーク接続が可能なRJ45ケーブルアダプター。簡単インストール:2つのイーサネットポートを1つに結合して、1口のRJ45 LAN壁コンセントに接続。もう一方の側のRJ45 LAN壁コンセントからCat 5/5eのラインを分割し2台の機器に接続するためのRJ45スプリッターケーブル。優れた信頼性と耐久性:2台のデバイスに安定した接続を提供し、効率的な作業環境を構築するRJ45アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途Cat 5/5eケーブル1本から、2つの10/100 イーサネット信号を送信長さ(mm)330質量(g)21コネクタARJ-45コネクタBRJ-45
  • ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載 ZATTA

    ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載

    ZATTA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。
    用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に寸法(mm)200×40.5×25ブラック容量【ソーラーパネル】200mA(5V)質量(g)200充電時間日中7時間ほど(晴天時)点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しないLED3W、昼白色バッテリー容量(mAh)1200(3.7V)出力(ルーメン)450感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ
  • ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き HMD WORKS

    ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト 人感センサー クリップ付き

    HMD WORKS(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル一体型で電池交換不要のLEDセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知して自動点灯します。クリップ式なので工具不要でどこでも簡単に設置できます。
    用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に仕様ルーメン値:450(Lm)寸法(mm)200×40.5×25ブラック質量(g)200対応ソーラーパネル:5V、200mA充電時間日中7時間ほど(晴天時)バッテリー容量(Ah)3.7V、1200mAhLED3W、昼白色モード点灯:【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない感知距離(m)6~10エコロジー商品省エネ