カテゴリ
- 制御機器(59)
- パソコン/周辺機器(11)
- 自動車純正部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- バイク部品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(46)
- エスコ(8)
- ホンダ(5)
- ATEN(5)
- RS PRO(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ヤマヒロ(3)
- AMPHENOL(2)
- TP-LINK(2)
- ダイヤトレンド(2)
- StarTech.com(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 淡路技建(2)
- TRUSCO(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Jabra(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(1)
- ハーティング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rj-13」の検索結果

トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689~税込¥758~1個当日出荷から10日以内出荷10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
ユニクロ ミニジャックポイント トラス
ヤマヒロ¥6,598税込¥7,2581箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)1.8まで表面処理ユニクロ頭部形状トラスねじ径d4.0頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-28ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9
ミニジャック SUS410ステンレストラス
ヤマヒロ¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー材質SUS410全長L(mm)13.0適合板厚(mm)1.8まで表面処理ラスパートブラウン頭部形状トラスねじ径d4.0頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-29ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)3.5働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個欠品中仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ランスタッチ トラス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(1000個)当日出荷仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)合計1.4以下表面処理ユニクロ頭部形状トラスねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2100-31ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥539税込¥5931個欠品中仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ナイロンホイールゴム車自在
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥419税込¥4611個欠品中仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応![組立式すのこ[サイドA] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03729083-180827-02.jpg)
組立式すのこ[サイドA]
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。用途すのこサイド(メス)エスコ品番EA997RJ-13材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×150×25
3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)48質量(g)36対辺(mm)13外径(Φmm)23差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000![組立式すのこ[サイドB] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03729092-180827-02.jpg)
組立式すのこ[サイドB]
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。用途すのこサイド(オス)エスコ品番EA997RJ-13B材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×150×25
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm軸径 = 4.9 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm軸径 = 4.9 mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
アルトモデル サポーターベルト
JEFCOM(ジェフコム)¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷空気口で蒸れ知らず。滑り止め加工付き。長時間使用しても疲れない適合専用腰ベルト(別売):DB-1300質量(g)420本体寸法(mm)860×45×165材質(内部)EVA樹脂材質(表面/裏面)混紡綿、不織布
根太システムRJ型(断面R型)バラ販売
淡路技建¥639~税込¥703~1本4日以内出荷・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
トリマポテンショメータ 1回転型 パネル実装 2KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥599税込¥6591個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 パネル実装 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥599税込¥6591個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
根太システムRJ型(断面R型)
淡路技建¥12,980~税込¥14,278~1箱(20本)4日以内出荷・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
トリマポテンショメータ 1回転型 つまみ付き上面調整 1MΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥619税込¥6811個3日以内出荷RoHS 指令対応 10 Ω~ 5 MΩ の幅広い抵抗値 貴金属合金多接点ワイパ採用RoHS指令(10物質対応)対応
















![組立式すのこ[サイドA] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03729083-180827-02.jpg)



![組立式すのこ[サイドB] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03729092-180827-02.jpg)