カテゴリ

  • 制御機器(68)
  • 電気材料(20)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防犯用品(8)
  • 作業工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj-6p」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
    抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 2KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 2KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 50Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 50Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 20KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 500Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 500Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 200Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:270°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:RJ-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-41
  • モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]

    モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)

    GB[制御機器]
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
    付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
  • Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G AMPHENOL

    Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 53mm深さ = 29mmコネクタタイプ = RJ11シリーズ = RJ11Field
  • Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • RJ25 コネクタ ジャック 6P6C 1 ポート CAT3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ25 コネクタ ジャック 6P6C 1 ポート CAT3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    13日以内出荷
    仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ25 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-79
  • モジュラープラグ圧着工具 フジ矢

    モジュラープラグ圧着工具

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
    仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
  • スーパーモジュラー工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スーパーモジュラー工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
    全長(mm)227トラスコ品番321-8112質量(g)500
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR

    MH CONNECTORS
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 13.33mm幅 = 9.65mmシリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45モジュラプラグ Molex 8P8C極 Cat6 ケーブルマウント オス モジュラープラグ 日本モレックス(molex)

    RJ45モジュラプラグ Molex 8P8C極 Cat6 ケーブルマウント オス モジュラープラグ

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラープラグ長さ = 11.69mm幅 = 8.18mm深さ = 22.48mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 44915Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグは、ロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMIから保護するシールドと、終端コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 800-6829 : シールド及びストレインリリーフ付き. 特長と利点. ロングボディデザイン EMI保護シールド コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフ. 製品用途の情報. これらのCat6 RJ 45モジュラプラグは、コンシューマ、データ通信、製造業、医療、ネットワーキング産業などの分野での音声、データ、及び高速ネットワーキング用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
  • Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック

    日本モレックス(molex)
    759税込835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラー圧着工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
    全長(mm)190質量(g)250
  • インライン アダプタ RJ45 RCPT 8P8C CAT6/E WEIDMULLER

    インライン アダプタ RJ45 RCPT 8P8C CAT6/E

    WEIDMULLER
    7,898税込8,688
    1個
    13日以内出荷
    仕様インライン コネクタ A:RJ45 インライン コネクタ B:RJ45 コネクタ タイプ:アダプター インライン 製品群:- 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 種別への変換:レセプタクル ポジションへの変換:8 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1547-79
  • かしめ工具 サンワサプライ

    かしめ工具

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。ケーブル芯線用カッター付きです。Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。
    仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
  • モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モジュラー圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
    用途LAN、電話機屋内配線工事などに適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C全長(mm)205質量(g)345寸法H(mm)65
  • 貫通式モジュラー圧着工具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    貫通式モジュラー圧着工具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    貫通式で配線の確認がしやすい! 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能 コンパクトサイズ 手にフィットし、操作性抜群! 貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応
    材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)142質量(g)246能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6Aアズワン品番65-2054-17
  • 6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載) TP-LINK

    6ポートギガビットデスクトップスイッチ(PoE+3ポート & PoE++1ポート搭載)

    TP-LINK
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートx6。PoE++ポートx1とPoE+ポートx3に対応し、イーサネットケーブル1本でデータと電源供給が可能。IEEE 802.3af/at/btに準拠。802.1p/DSCP QoSがトラフィックをスムーズに処理。PoE+は各ポート最大30W、PoE++ポートは最大60WのPoE出力に対応。全ポート合計64WのPoE出力に対応。拡張(Extend)モードでは最大250mのPoE給電に対応。PoEオートリカバリー機能が、接続が途切れた、または反応のないPoEデバイスを再起動。設定不要のプラグ&プレイ。
    材質金属製ポート数6接続方式~100m:1000Mbps、~250m:10Mbps
  • RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具 TRENDnet

    RJ-11/RJ-45カット/ストリップ/圧着工具

    TRENDnet
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    LANケーブルの加工に使用するかしめ工具。RJ45、RJ11コネクタに対応。8および6ポジション・モジュラー・プラグのケーブルの切断、皮むき、圧着を行います。使用していないときにツールを閉じた状態に保つラチェット機構を搭載。コンパクトサイズで持ち運びやすく、必要な時にすぐ使用できます。
    仕様(ハードウェアバージョン)1構造(筐体)長期耐久性のオールスチール構造対応コネクタ8P/RJ-45 および 6P/RJ-12、RJ-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT PULSE

    RJ45 コネクタ ジャック 8P8C CAT5/6 THT

    PULSE
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 Cat6 IP定格:- コネクタの向き:直角
  • 4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)

    ラトックシステム
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。 4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能 送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用 LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長 HDCP2.2、CEC対応 HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision) スクリューロック付きACアダプター標準添付。
    仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書質量(g)約350(本体のみ)電源PoC電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6)LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号アズワン品番64-8072-13最大延長(m)100インターフェイス[送信機]HDMIタイプAメス×1入力用、HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1[受信機]HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1、3.5mmステレオミニ×1総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m接続台数1消費電流Typ.480mAHDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
  • カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
    付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
  • RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクト

    RJ45 モジュラーコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライ

    かしめ工具(ラチェット付き)

    サンワサプライ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    かしめ工具。(ラチェット付)
    適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-95
  • かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライ

    かしめ工具(ラチェット付き)

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
    付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94