カテゴリ

  • 制御機器(61)
    • 基板用コネクタ(20)
    • 産業用イーサネットコネクタ(1)
    • センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス(11)
  • 作業工具(9)
    • 圧着工具本体(2)
  • 電気材料(51)
    • 通信専用工具(9)
    • モジュラープラグ(1)
    • 電設用モジュラージャック(1)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj12」の検索結果

251件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ12 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ12 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ12 モジュラーコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ12 モジュラーコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • RJ12 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    RJ12 モジュラーコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)

    RJ12 モジュラーコネクタ

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着工具種類:ハンド全長:215mmRS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク Telegartner

    Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク

    Telegartner
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    規格(LANカテゴリ)Cat6aシリーズAMJ方向ストレートインターフェースRJ11, RJ12, RJ45シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
    用途屋外排水用形状ソケット
  • AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック アクシスコミュニケーションズ

    AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック

    アクシスコミュニケーションズ
    6,198税込6,818
    1台
    30日以内出荷
    Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売
    用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。
  • BOEHM 穴あけポンチ RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ

    RACODON
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
    材質高強度工具鋼
  • 壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き YAMAZEN(山善)

    壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
    用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)質量(kg)4消費電力(W)1200風量調整(送風)3段階、(温風)2段階タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
  • G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-125機能耐熱JIS呼びG-125
  • G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-120材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6機能耐熱JIS呼びG-120
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 8x25mm/M3 ストレートピン エスコ

    8x25mm/M3 ストレートピン

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
  • 組立式すのこ[コーナー] エスコ

    組立式すのこ[コーナー]

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
    用途コーナー(角フチ用)エスコ品番EA997RJ-12材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×75×25
  • すのこ[プラスチック製] エスコ

    すのこ[プラスチック製]

    エスコ
    10,700税込11,770
    1枚
    翌日出荷
    衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。設置するスペースに合わせてカットしたり、ジョイントで連結をする事が可能です。
    材質PE厚さ(mm)50ブルー構造ジョイント式
  • RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル金(ラインカラー:赤)備考はんだ結線コネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ
  • モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]

    モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)

    GB[制御機器]
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
    付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • レース用チェーン ERシリーズ DID

    レース用チェーン ERシリーズ

    DID(11件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
  • RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAジャック(白 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル金(ラインカラー:白)備考はんだ結線コネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ
  • 根太システムLRJ型(断面LR型) 淡路技建

    根太システムLRJ型(断面LR型)

    淡路技建
    14,980税込16,478
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    ・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。根太システムR型に20mmロングナットを採用した根太太システムLR型。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • 根太システムLRJ型(断面LR型)バラ販売 淡路技建

    根太システムLRJ型(断面LR型)バラ販売

    淡路技建
    699税込769
    1本
    4日以内出荷
    ・F型、E型アジャスター用システム根太。根太パッキンを介して壁から離して施工することが可能になります。根太システムR型に20mmロングナットを採用した根太太システムLR型。アジャスターピッチ600mmは巾木下、アジャスターピッチ300mmは出入口・重量物対策や狭小部の小割りように使い分けて使用してください。使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
  • PNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    PNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン製の歯車で無潤滑でも使用できます。
    材質(本体)MC901圧力角(°)20ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N10級(JIS B 1702-1:1998)相当品
  • RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
    用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
  • SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SNねじ歯車 Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    種別ねじ歯車材質S45C表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440歯幅(mm)8モジュール1寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • ANねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    ANねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アルミニウム青銅製の歯車で、耐摩耗性に優れた製品です。
    材質(本体)CAC702(旧JIS 表示ALBC2)ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
  • KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
  • プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
  • SUNねじ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SUNねじ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製のサビに強い歯車です。
    材質(本体)SUS303ねじれ角45°歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯直角圧力角20°
  • ツーリングシステム イスカル

    ツーリングシステム

    イスカル
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45) omron(オムロン)

    プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12 L形/RJ45)

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • スーパーモジュラー工具 JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーモジュラー工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
    トラスコ品番321-8112全長(mm)227質量(g)500
  • モジュラープラグPass-Thru(TM) KLEIN TOOLS

    モジュラープラグPass-Thru(TM)

    KLEIN TOOLS
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    KLEIN TOOLS社製モジュラープラグPass-Thru(TM)RJ45、標準RJ11、RJ12用の圧着工具です。Pass-Thru(TM)は圧着とコードの切断を同時に行うため、失敗せずに圧着できます。切断、皮むき、圧着が一つの工具で行えます。ラバーグリップで快適な使い心地です。
    用途モジュラープラグ端子のかしめ作業に。STP/UTPデータケーブルの切断・被覆剥ぎ取り作業に。RJ45 Pass-Thruコネクタの端末処理にトラスコ品番161-0520全長(mm)154.8材質/仕上スチール質量(kg)0.41適合プラグモジュラー:VDV826728A、VDV826729A適合コネクタKLEIN TOOLS社製Pass-Thru[[TM]]RJ45、標準のRJ11、RJ12
  • 光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離 StarTech.com

    光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離

    StarTech.com
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ BELDEN

    屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ

    BELDEN
    199,800税込219,780
    1セット(10本)
    8日以内出荷
    産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
    用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55