カテゴリ

  • 制御機器(168)
    • 基板用コネクタ(32)
    • 産業用イーサネットコネクタ(4)
    • センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス(11)
  • 作業工具(14)
    • 圧着工具本体(2)
  • 電気材料(93)
    • 通信専用工具(9)
    • モジュラープラグ(12)
    • 電設用モジュラージャック(1)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • バイク純正部品(19)
  • メカニカル部品(16)
  • 防犯用品(13)
  • 測定用品(11)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空圧工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「rj12」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR

    MH CONNECTORS
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 13.33mm幅 = 9.65mmシリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ12 モジュラーコネクタ Bel-Stewart

    RJ12 モジュラーコネクタ

    Bel-Stewart(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ RS PRO

    RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタポート数 = 1極数 = 6P6C種類 = RJ12シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ12 モジュラーコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    RJ12 モジュラーコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • RJ12 モジュラーコネクタ WURTH ELEKTRONIK

    RJ12 モジュラーコネクタ

    WURTH ELEKTRONIK
    199税込219
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)

    RJ12 モジュラーコネクタ

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661 日本モレックス(molex)

    Molex RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, 95501-2661

    日本モレックス(molex)
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ12コネクタ長さ(mm)13.21幅(mm)11.5極数6P / 6C深さ(mm)18.1方向ライトアングル材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性Molex Cat3モジュラジャックコネクタ - 95501シリーズ. 95501 Cat3モジュラジャックコネクタは、FCC Part 68及びIEC60603-7に準拠したモジュラプラグと併用するようになっています。11.50 mmの低プロファイル省スペース設計で密な基板スタッキングを実現し、ライトアングルスルーホール実装又はSMT実装となっています。このモジュラジャックのハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに対応しています。このコネクタには、コネクタを所定の位置に配置して固定するためシールド形状UTPシリーズ番号95501実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS

    MH CONNECTORS
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングル長さ = 14.61mm幅 = 18.67mm深さ = 12.95mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRA MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRA

    MH CONNECTORS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 13.21mm深さ = 16mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV

    MH CONNECTORS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV

    MH CONNECTORS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, ねじ取り付け, Cat3 RS PRO

    RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, ねじ取り付け, Cat3

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P6C種類 = RJ12シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 35.5mm幅 = 19mm深さ = 30.5mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, ねじ取り付け, Cat3 RS PRO

    RS PRO RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, ねじ取り付け, Cat3

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 6P6C種類 = RJ12シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 35.5mm幅 = 19mm深さ = 30.5mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド RS PRO

    RS PRO 圧着ピンコンタクト RJ11, RJ12, RJ45 ハンド

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧着工具種類:ハンド全長:215mmRS PRO多機能終端処理工具. RS Pro業務用圧着 ストリッピング 切断工具です。Cat5ワイヤに使用し、RJ11及びRJ45端子を圧着できます。業務用に設計され、高品質の素材で製造されています。高品質カーボンスチール製のフレームにより、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。人間工学に基づいて設計された滑り止め付きハンドルは安全性が高く、長時間でも快適に使用できます。 特長と利点: 工具本体がカーボンスチール製のため、優れた強度と長い工具寿命を実現 滑りにくく力が伝わりやすい射出成形ポリプロピレン製グリップを装備 RJ-11 (6ポジション)及びRJ-45 (8ポジションモジュラプラグ)に最適 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品の保守方法を教えてください。 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000回ごとに注油※することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、より線と端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
  • Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク Telegartner

    Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク

    Telegartner
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    規格(LANカテゴリ)Cat6aインターフェースRJ11, RJ12, RJ45方向ストレートシールドシールド付きシリーズAMJRoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネットコネクタ メス RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6 Telegartner

    イーサネットコネクタ メス RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6

    Telegartner
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:キーストーンマウント●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3869アズワン品番65-7782-49
  • アダプタ DB-25 オス RJ12 MULTICOMP

    アダプタ DB-25 オス RJ12

    MULTICOMP
    1,298税込1,428
    1個
    16日以内出荷
    仕様アダプター DB-25 MALE-RJ12 シリーズ:- コネクタ タイプ:アダプター 変換(From)コネクタ:標準 D Sub ポジションからの変換:25 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:RJ12 ポジションへの変換:6 種別への変換:ジャックアズワン品番65-1439-96
  • イーサネットコネクタ プラグ RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6a Telegartner

    イーサネットコネクタ プラグ RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ キーストーンマウント Cat6a

    Telegartner
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ、RJ12コネクタ、RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6a●ポート数:1●極数:1●種類:イーサネット●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3866アズワン品番65-7781-50
  • 排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 ヤリトリソケット MRJ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
    用途屋外排水用形状ソケット
  • AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック アクシスコミュニケーションズ

    AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10個パック

    アクシスコミュニケーションズ
    6,198税込6,818
    1台
    30日以内出荷
    Axisセンサーユニットケーブルの短縮用。10個入りパック販売
    用途シールド付きRJ12コネクターは、Axisセンサーユニットのケーブルを短くするために使用されます。 シールド付きコネクターは、センサーユニットとメインユニットの間の確実なデータリンクのために必要です。 。設置には圧着工具 (別売) が必要です。
  • BOEHM 穴あけポンチ RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ

    RACODON
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
    材質高強度工具鋼
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 高精度電子天びん RJ VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん RJ

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
    表示形式デジタル調整方式外部校正分銅による手動スパン調整過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量仕様バックライト液晶表示、専用風防センサー音叉式力センサ機能風防使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証風袋引方法あり
  • DINレール電源 TDKラムダ

    DINレール電源

    TDKラムダ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得
    定格出力電圧(V)DC24形状DINレール直付き冷却方式自然空冷出力電圧可変範囲(V)DC24~DC28入力電圧範囲(V)DC120~370/AC85~264
  • 壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き YAMAZEN(山善)

    壁掛式暖房 脱衣所温風ヒーター (温風/送風切替) リモコン付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
    用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。消費電力(W)1200仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)質量(kg)4風量調整(送風)3段階、(温風)2段階タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
  • G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-125 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-125機能耐熱JIS呼びG-125
  • G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)119.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-120外径(Φmm)125.6機能耐熱JIS呼びG-120
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 8x25mm/M3 ストレートピン エスコ

    8x25mm/M3 ストレートピン

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
  • [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ

    [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

    エスコ
    8,560税込9,416
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
  • 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット エスコ

    3/8"DRx12mm 絶縁ソケット

    エスコ
    5,760税込6,336
    1個
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)46質量(g)36対辺(mm)12外径(Φmm)21.9差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
  • 組立式すのこ[コーナー] エスコ

    組立式すのこ[コーナー]

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    再生樹脂使用。 EA997RJ-11用。
    用途コーナー(角フチ用)材質特殊ポリエチレン寸法(mm)75×75×25エスコ品番EA997RJ-12
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 胸章 EA983RJシリーズ エスコ

    胸章 EA983RJシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1組(10枚)
    翌日出荷
  • すのこ[プラスチック製] エスコ

    すのこ[プラスチック製]

    エスコ
    10,700税込11,770
    1枚
    翌日出荷
    衛生的、耐久性に優れたプラスチック製敷板です。設置するスペースに合わせてカットしたり、ジョイントで連結をする事が可能です。
    材質PE厚さ(mm)50ブルー構造ジョイント式
  • RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN

    RCAジャック(赤 金メッキ ケーブルガード付き)

    LINKMAN
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    材質メタル金(ラインカラー:赤)備考はんだ結線コネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキ
  • モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応) GB[制御機器]

    モジュラー圧着工具(RJ-45(8P)RJ-12・11(6P)対応)

    GB[制御機器]
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
    付属品簡易皮むき工具適合モジュラー/RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)内容モジュラー圧着工具
  • SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)

    SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
  • 充電式小型レシプロソー DRJ120L5 京セラインダストリアルツールズ

    充電式小型レシプロソー DRJ120L5

    京セラインダストリアルツールズ
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
    付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5ストローク数(min-1)0~5000ストローク量(mm)10電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh本体質量(kg)1.8長さ(mm)350バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)50切断能力(mm)パイプ塩ビ:120ストローク数(min-1[回/分])0~5000切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128保証期間1年
  • レース用チェーン ERシリーズ DID

    レース用チェーン ERシリーズ

    DID(11件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ERシリーズ 520ERS2。ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。・520最軽量。僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。・内プレート端面加工。スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。・段付きピン採用。ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。冷間鍛造SOLID BUSH。継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。GOLD PLATE。ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。
...