カテゴリ
- パソコン/周辺機器(97)
- 制御機器(81)
- バイク純正部品(21)
- メカニカル部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- オフィス家具(8)
- 機構部品(7)
- 電気材料(6)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 清掃用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(28)
- メディアカバーマーケット(26)
- NEC(24)
- ATEN(21)
- ダイヤトレンド(15)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- ホンダ(11)
- フエニックス・コンタクト(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- SMC(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- プラス[家具](8)
- Dynabook(8)
- エスコ(7)
- 住友重機械工業(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- StarTech.com(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rj14」の検索結果

MH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CR
MH CONNECTORS¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷モジュラプラグ(6極). MH Connectorsの6極モジュラプラグです。 これらのRJ 6極モジュラプラグは、ボディの素材にUL94V-0規格ポリカーボネートを採用しており、50μインチの金めっきコンタクトを備えています。 標準的な圧着工具で圧着でき、本格的なナイフブレード付きの絶縁コンタクトを備えています。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ14コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P / 4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 9.37mm幅 = 9.65mm深さ = 13.34mmシリーズ = MHRJコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
#3300ゴアジョイントシーラント
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,599税込¥17,1591巻(5m)当日出荷から7日以内出荷ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。色白
ePTFEガスケット PTFE製 RJシリーズ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200使用圧力最高:3.3MPaG最高使用温度(℃)200締付圧力(N/mm2)最小(Y値):水・油系流体17.2最低使用温度(℃)-100
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
エスコ¥5,810税込¥6,3911個翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)48質量(g)40対辺(mm)14外径(Φmm)24.4差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)1000
G-140 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥750税込¥8251個当日出荷内径(Φmm)139.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-140外径(Φmm)145.6機能耐熱JIS呼びG-140
ショックアブソーバ RJ141
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高寿命・省工数でコストダウン 長寿命でメンテナンス工数1/3以下。 最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。 ランニングコストの軽減を実現。 ・ソフト停止 滑らかな衝撃吸収特性を実現。終端での衝撃を緩和。 衝撃吸収特性の向上により、耐久性を向上。 同時に様々なワークに対応可能。
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
放熱スリット付JISラック収納棚 HRJシリーズ
タカチ電機工業¥6,198~税込¥6,818~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
JISラック収納棚 SRJシリーズ
タカチ電機工業¥6,398~税込¥7,038~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から10日以内出荷スパイラルマイタ SMS。・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。歯数比1
Panasonic SMDレジスタ, 1Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF1R0U
Panasonic(パナソニック)¥369税込¥4061袋(5個)翌々日出荷仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(Ω)1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55![RJデスクII 平机用棚板(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43280529-230724-02.jpg)
RJデスクII 平机用棚板(組立サービス付き)
プラス[家具]¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。 デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。 荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。 棚板高さは2段階に調節可能。材質鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)30取付方式ネジ止め奥行(mm)260最大積載量(kg)20サービス分類組立・設置・取付![RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58875407-170512-02.jpg)
RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし)
プラス[家具]¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。 デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。 荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。 棚板高さは2段階に調節可能。材質鋼板(樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)20高さ(mm)30取付方式ネジ止め奥行(mm)260










![ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906567-150415-02.jpg)



























![小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69981908-260113-02.jpg)


![RJデスクII 平机用棚板(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43280529-230724-02.jpg)
![RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58875407-170512-02.jpg)