カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

水道用減圧弁(寒冷地仕様)
ヨシタケ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュトラスコ品番802-1262質量(kg)0.916材質(本体)CACタイプ直動式寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水JIS規格JIS B 8410材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750
水道用減圧弁 KRMJ
兼工業(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
水道用減圧弁 KRME
兼工業(8件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から22日以内出荷ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
減圧弁
ベン(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
戸別給水用減圧弁(水・温水用)
ベン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.08流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
減圧弁
ベン(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
一軸型減圧弁いちじく
日本イトミック(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
戸別給水用減圧弁
ヨシタケ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
水用減圧弁
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から3日以内出荷接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。用途工場設備やビル・マンション・ホテル。材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】
ベン(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品保温ケース(自己消火栓)仕様吹止り圧力:92kPa以上材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水JIS規格JIS B8414流体温度(℃)5~100取付姿勢入口側を下にした垂直取付適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
水道用減圧弁 RD-50SHN型
ベン¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類170kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.17耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ
ヨシタケ¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から7日以内出荷これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
水道用減圧弁 RD-50SRN型
ベン¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上JIS規格JIS B8410ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
アルミ製折りたたみ式リヤカー
アルミス¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら