カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「rj45cover」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANポートダストカバー 100個入りパック RJ45モジュラージャックガード/ほこりカバー イーサネット & LAN ポート保護キャップ ハブ/スイッチ/ルーター対応RJ45メスコネクタ保護キャップ StarTech.comLANポートダストカバー 100個入りパック RJ45モジュラージャックガード/ほこりカバー イーサネット & LAN ポート保護キャップ ハブ/スイッチ/ルーター対応RJ45メスコネクタ保護キャップStarTech.com
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準RJ45/LANポート用コネクタキャップ。使用していないポートを埃や汚れから保護します。サーバールームやネットワーククローゼットの保守用ストックを十分に確保できる100個入りパックです。 <ネットワーク装置の保護> このポートキャップは、スイッチ、ルーター、サーバー、メディアコンバータなどの空いているRJ-45ポートに装着し、装置内部への埃の侵入を防ぎます。 空きポートに入り込む不純物が原因で発生するネットワークエラーやダウンタイムを回避します。 <簡単装着> つまみやすい突起がついたダストカバーは、近接するポートやケーブルの邪魔にならず着脱が簡単にできます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様エンクロージャタイプ:PVC長さ(mm)14ブラック高さ(mm)20本体質量(g)1.6パッケージサイズ(mm)185×150×35梱包質量(g)184梱包内容100-RJ45コネクタキャップ製品幅(mm)11動作温度(℃)0~65
ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズハーティング
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67