サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質ボディ:樹脂
質量(g)2.6
最大径(Φmm)6.1
サイズ(mm)6.1×111.1
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯
ボール径(Φmm)0.5
適合サラサクリップ0.5(JJ15 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサ0.5(JJ3)、エアーフィット(JJ9)、サラサスティック0.5(JJ21 / 黒・青・赤・ブルーブラックのみ)、サラサSE0.5(JJZ30)
インク水性顔料
サイズ(mm)全長111.1×最大径6.1
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
全長(mm)111.1
径(Φmm)(最大)6.1
適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド
先端ボール径(mm)0.5
商品タイプ替芯
繰り返し・詰め替え対応
さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
インク水性顔料
ボール径(Φmm)0.5
軸径(Φmm)6.1
全長(mm)111.1
質量(g)2.6
適合本体シリーズ名サラサクリップ、サラサ、サラサグランド
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
適合バイオチューブ搭載サラサクリップ、サラサクリップ0.5
全長(mm)111.1
最大径(Φmm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
替芯/サトウキビ由来のバイオマスプラスチックを使用/地球環境の維持に貢献
用途事務用/ノート用/手帳用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード