カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rjk」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正ELPA(5件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ(32件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合サラサ2+S(SJ2)/サラサ2+SB(SJ2)/サラサ3+S(SJ3)/サラサ3(J3J2)/サラサ3B(J3J2)/サラサ4(J4J1)/ジムノックJK(JJ10)/エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96.0質量(g)0.8最大径(Φmm)3.5先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り) ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯(パック入り)ゼブラ(2件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷
全長(mm)96径(Φmm)(最大)3.5適合本体シリーズ名サラサ3、サラサ3B、サラサ2+S、サラサ2+SB先端ボール径(mm)0.5入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン替芯 JK-0.5芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.5芯ゼブラ
249税込274
1パック(5本)
当日出荷
さらさら書き味の水性ボールペン替え芯
用途ボールペン替え芯ボール径(Φmm)0.5適合サラサ2+S(SJ2)、サラサ2+SB(SJ2)、サラサ3+S(SJ3)、サラサ3(J3J2)、サラサ3B(J3J2)、サラサ4(J4J1)、ジムノックJK(JJ10)、エアーフィットライト(JJ61)(ジェルボールペン)全長(mm)96最大径(Φmm)3.5インク水性顔料入数5本芯色繰り返し・詰め替え対応
ジェルボールペン替芯 JK-0.4芯 ゼブラジェルボールペン替芯 JK-0.4芯ゼブラ(2件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.4入数1本商品タイプ替芯
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
RJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型 サンワサプライRJ-45コネクタ_CAT6A_貫通型サンワサプライ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
ボールペン替え芯 JK-0.5芯 3色セット ゼブラボールペン替え芯 JK-0.5芯 3色セットゼブラ
179税込197
1セット(3本)
翌々日出荷
適合商品・サラサ3・サラサ3B・サラサ2+S・サラサ2+SB・サラサクリップ3C 0.5・ピタン
材質樹脂軸径(Φmm)最大3.5全長(mm)96質量(g)0.8インク色黒,赤,青ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
AVコード 延長 1P-1J オーム電機AVコード 延長 1P-1Jオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×1-ピンジャック×1
リバースジャケットストップ47BK 黒 シンコハンガーリバースジャケットストップ47BK 黒シンコハンガー
419税込461
1本
当日出荷
赤枠2mm厚ローラー戸車 ヨコヅナ赤枠2mm厚ローラー戸車ヨコヅナ
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
JK-0.4芯 3色セット ZEBRA(ゼブラ)JK-0.4芯 3色セットZEBRA(ゼブラ)
189税込208
1個
5日以内出荷
替芯/鮮やかな発色とさらさらとした書き味
用途事務用/ノート用/手帳用黒・青・赤RoHS指令(10物質対応)対応
リバースジャケットクリップ42BK 黒 シンコハンガーリバースジャケットクリップ42BK 黒シンコハンガー
459税込505
1本
当日出荷
Leakless Tower Stand Kit Merck(メルクミリポア)Leakless Tower Stand KitMerck(メルクミリポア)
316,999税込348,699
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8362-59
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ共立電子産業
699税込769
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
用途ケーブル側ソケット端子ピッチ(mm)5.08頭部形状ねじ:(-)3.0mm
小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ小型レシプロソー ARJK120京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年取扱説明書(1.28MB)
DRAINPAN RFG40 SMALL 1ST Merck(メルクミリポア)DRAINPAN RFG40 SMALL 1STMerck(メルクミリポア)
71,299税込78,429
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0206-71
DRAIN PAN FOR BOOSTER PUMP 1ST Merck(メルクミリポア)DRAIN PAN FOR BOOSTER PUMP 1STMerck(メルクミリポア)
92,999税込102,299
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0208-53
DRAIN PAN PSS20 550X605 1ST Merck(メルクミリポア)DRAIN PAN PSS20 550X605 1STMerck(メルクミリポア)
77,799税込85,579
1個
5日以内出荷
アズワン品番61-0206-70
JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスターJK型キャスター(自在車・プレート式)ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター
DRAIN PAN FOR SDS 1ST Merck(メルクミリポア)DRAIN PAN FOR SDS 1STMerck(メルクミリポア)
135,999税込149,599
1個
5日以内出荷
アズワン品番61-0209-72
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
【修理】小型レシプロソー (リョービ) 修理【修理】小型レシプロソー (リョービ)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
チップ DCGT-FR-J 京セラチップ DCGT-FR-J京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
Top Notch 溝入れインサート NV ケナメタルTop Notch 溝入れインサート NVケナメタル
15,980税込17,578
1セット(5個)
8日以内出荷
Top Notch用インサート。プーリーV溝。フラットトップ
コーナーR(mm)0.32
チップ DCGT-ER-J 京セラチップ DCGT-ER-J京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプション Merck(メルクミリポア)Milli-Q(R) SQ 2 シリーズ アクセサリー・オプションMerck(メルクミリポア)
76,980税込84,678
1セット
10日以内出荷
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
J3 STAND 1ST Merck(メルクミリポア)J3 STAND 1STMerck(メルクミリポア)
316,999税込348,699
1個
11日以内出荷
アズワン品番61-0212-44
J4 STAND 1ST Merck(メルクミリポア)J4 STAND 1STMerck(メルクミリポア)
279,999税込307,999
1個
11日以内出荷
アズワン品番61-0212-17
J2 STAND 1ST Merck(メルクミリポア)J2 STAND 1STMerck(メルクミリポア)
312,999税込344,299
1個
11日以内出荷
アズワン品番61-0212-49
MIWA UR JKKPM-J.CY DT36 ST MIWAMIWA UR JKKPM-J.CY DT36 STMIWA
4,298税込4,728
1個(2個)
5日以内出荷
グリーン購入法適合
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,298税込2,528
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セラミックエンドミル EADE ケナメタルセラミックエンドミル EADEケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。40°ネジレ。6枚刃
材質KYS40刃数4
JK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)旋回固定式 ユーエイキャスターJK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング)旋回固定式ユーエイキャスター
3,798税込4,178
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)1865ストッパーなし関連資料(0.04MB)
JK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付 ユーエイキャスターJK型 自在車(ナイロンホイルグレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式・ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)ナイロンホイルグレーゴム(B入)質量(g)2015ストッパー回転ストッパー関連資料(0.04MB)
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用ゼンシン
87,980税込96,778
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    地上用  100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用ゼンシン
75,980税込83,578
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維