カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「rk-3225」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
TIG溶接器用部品 ゴム脚 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ゴム脚パナソニックコネクト
229税込252
1台
6日以内出荷
SMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入 KOASMDレジスタ 100Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 50個入KOA
819税込901
1袋(50個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。小型かつ軽量安定高信頼性鉛フリー終端ジャンパ抵抗器も付属
仕様●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RK73H●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7093-45
ゴムキヤク BIGM(丸山製作所)ゴムキヤクBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格C-30-RK3225EPUL関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.7MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.18MB)図解NoSSA-α603-1 ボンネット部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン ボンネット部品_No.2、MUM602 本体部品_No.3、SSA-F610 ボンネット部品_No.5、SSA-N500 ボンネット部品_No.4、SSA-N550DX ボンネット部品_No.8、SSA-N550 ボンネット部品_No.8、SSA-F616MA ボンネット部品_No.39、SSA-S600 1996ネン ボンネット部品_No.2、SSA-F616V ボンネット部品_No.39、SSA-F616V-1 ボンネット部品_No.39、SSA-S501 ボンネット部品_No.4、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.2、SSA-α603MA ボンネット部品_No.2、SSA-α604MA ボンネット部品_No.2、SSA-F501 ボンネット部品_No.5、SSA-F1010 ボンネット部品_No.2、SSA-F616M ボンネット部品_No.39、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.5、SSA-S551 ボンネット部品_No.4、SSA-F611 ボンネット部品_No.5、GS35M 本体・モータ部品 ゴムキヤク_No.14、SSA-S500 ボンネット部品_No.2、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.39、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.33、SSA-F615DX ボンネット部品_No.5、SSA-α603MA-1 ボンネット部品_No.2、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.5、SSA-α604 ボンネット部品_No.2、SSA-S500A ボンネット部品_No.2、SSA-S550 ボンネット部品_No.2、MX-501 ボンネット部品_No.2、SSA-α603 ボンネット部品_No.2、SSA-F615 ボンネット部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.5、SSA-F505 ボンネット部品_No.5、MX-502 ボンネット部品_No.4、MS028M-A 本体、モータ部品 ゴムキヤク_No.14