カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コミネ(4)
- GIKEN(川口技研)(2)
- ABUS(2)
- KSフィルター(2)
- KOA(2)
- エフケイシステム(2)
- TIME(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- エスコ(1)
- キタジマ(1)
- キングジム(1)
- ノガ(1)
- 光(1)
- 水本機械製作所(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- ワルター(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ハウスホールドジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rk-55」の検索結果

ヒートリペアキット用補充電熱ピン
旭産業(エアーゲージ)(29件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(200本)当日出荷から4日以内出荷電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。危険物の類別非危険物
窓枠用物干金物 ホスクリーン
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から3日以内出荷アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
コーナースポンジ
光¥869税込¥9561本当日出荷から翌々日出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます材質発泡ラバー(NBR)
Granit(グラニット)プラス 37RK
ABUS(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。用途インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠付属品キー2本材質(本体、ツル)焼入れ合金鋼材質(本体)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ合金鋼
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥40,980税込¥45,0781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
屈強シリンダー南京錠
ABUS¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷あらゆる破壊に対して最高の防御の南京錠です。 耐久性にも優れています。 屈強なチェーンとの組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。付属品セキュリティカード、鍵2本材質/仕上本体・ツル:焼入れ合金鋼、鍵:真鍮(一部樹脂)ロックキー式
V- 55 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-55材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)54.5線径(Φmm)4.0外径(Φmm)62.5JIS呼びV-55
旋削 ねじ切り用インサート 26ERK
セコ・ツールズ・ジャパン¥40,980税込¥45,0781箱(2個)翌々日出荷耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。寸法L(mm)26寸法W1(mm)15.875材種CP300RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)5
リラックマワッペン
Pioneer(パイオニア)¥549税込¥6041枚ほか6日以内出荷リラックマのワッペンです。めじるしつけなどにも使い方いろいろ♪シールアイロン両用タイプです。材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:ナイロン系樹脂
ワッペン キイロイトリ
パイオニア¥489税込¥5381枚4日以内出荷その他(C)2022San-XCo.,Ltd.AllRightsReserved.取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
ハンガーラックHRNSTR-K
キタジマ¥10,980~税込¥12,078~1セット7日以内出荷洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。キャスター付なので移動が簡単なスチールラックです。支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。中段の変更が非常に簡単なスチールラックです。亜鉛メッキ:素材の独特な風合いを生かす為に塗装はせず、擦り傷・加工痕もあえてそのまま残した使い込まれた雰囲気(ヴィンテージ風・アンティーク風・エイジング)のこだわり抜いたラックです。擦り傷・小傷・加工痕はありますが新品商品ですので不良品ではございません。仕上がりに個体差もありデザインとしてご理解のうえ、お買い求め頂きますようお願い致します。床から最下段までの間の高さは 108mmです。積載荷重(kg)80耐荷重(kg/段)40(天板除く)グリーン購入法適合棚段数(天地)3段
テプラPRO キャリングバッグ
キングジム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。 持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700Dアズワン品番64-8842-91外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307
竿止め金具(ホスクリーン専用部材)
GIKEN(川口技研)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷物干し竿のとび出しを防ぐ物干し竿止め金具です。 物干し竿が避難の妨げになってしまう場所や、避難ハッチおよび給湯設備周辺の空間を確保するための製品です。対応製品HD-45型、HDS-45型、HD-55型、HDS-55型、GP-45型、GP-55型、GPL-55型、RK-55型、HK‐55型、HKY-55型、HKL-65型、ZA-0445型、ZA-0645型、ZA-0745型、ZA-1145型材質【竿止めプレート】アルミ押出形材/【アーム固定プレート】アルマイト+塗装/【先端キャップ】AES樹脂/【高ナット・ネジ類】ステンレス色シルバーアズワン品番65-2493-79
RK-552 MCレインウェア
コミネ¥6,998~税込¥7,698~1着5日以内出荷から7日以内出荷優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインウェア上下セット。長時間の着用でも快適な着心地を実現。付属のポーチにコンパクトに収納できるので、常に持ち運べるのはもちろん、ツーリング時にもかさばらずスマートに携行可能。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・上下セット
RK-553 コンパクトレインパンツ
コミネ¥2,998~税込¥3,298~1着7日以内出荷優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインパンツ。長時間の着用でも快適な着心地を実現。・収納性と快適性を兼ね備えた、実用性の高い2レイヤータイプ・耐水度 waterproof : 26,000mm(試験方法 JIS L 1092 B法)・透湿度 breathability:32,000g/m2・24hr(試験方法 JIS L 1099 B-1法)・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : ふくらはぎ材質polyester+TPU色Black
RK-550 ブレスター3レイヤーレインパンツ
コミネ¥5,998~税込¥6,598~1着7日以内出荷3レイヤー構造の高機能透湿防水生地を使用したシンプルなレインパンツ。 快適な着心地と乗車姿勢を取りやすい立体裁断を採用。 携帯に便利なポーチと緊急用レインブーツカバーを付属。 透湿防水性能をもつ3レイヤー パンツ下部に夜間の視認性を上げるリフレクターを配置 緊急用のブーツレインカバー付き(特開2022-10308) 携帯に便利なポーチ付属 【MATERIALS】 polyester+TPU+polyester色ブラック
RK-551 ブレスター3レイヤーモッズレインコート
コミネ¥8,398税込¥9,2381着7日以内出荷3レイヤー構造の高機能透湿防水生地を使用したモッズコート。 快適な着心地と乗車姿勢を取りやすい立体裁断を採用。 携帯時には右ポケットを裏返しポケッタブルとして収納可能。 肌触りのいい撥水素材 右ポケットはコートを収納できるポーチとしても使用可能 背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出 胸部、背面に夜間の視認性を上げるリフレクターを配置 コートのバタつきを軽減するドローコード 【MATERIALS】 polyester+TPU+polyester
ポータブルタッチパネルPC
エフケイシステム¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷様々なアプリを利用可能。Google Playストアのアプリを利用可能。フルサイズスマートスクリーンで手軽にストリーミング。重低音と高音域をカバーした 2WAY 40W スピーカー。ケース蓋裏面に内蔵スピーカーを搭載。5 インチウーファーの重低音と高音域ツイーターの 2WAY 構成で、音の解像度までこだわっています。付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ホワイトOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6)【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
ポータブルタッチパネルPC
エフケイシステム¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ブラックOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6) 【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
表面粗さ計 TIME3231
TIME¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um
表面粗さ計 TIME3233
TIME¥1,398,000税込¥1,537,8001台10日以内出荷TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。 駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。 スキッドレス式測定できます。 データ保存機能( 一次データは10件) ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。 多種類パラメータ測定: R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。 表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定 デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ) より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。 プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um