RK-553 コンパクトレインパンツ
優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインパンツ。長時間の着用でも快適な着心地を実現。・収納性と快適性を兼ね備えた、実用性の高い2レイヤータイプ・耐水度 waterproof : 26,000mm(試験方法 JIS L 1092 B法)・透湿度 breathability:32,000g/m2・24hr(試験方法 JIS L 1099 B-1法)・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : ふくらはぎ
- 材質
- polyester+TPU
- 色
- Black
- 内容量
- 1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
全11種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ