カテゴリ

  • 測定用品(3)
    • 面積式(フロート式)(3)
  • バイク部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「rk1400」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密流量計 RK1400 コフロック

    精密流量計 RK1400

    コフロック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。材質真鍮(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)377接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)バルブなし
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)379接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.測定流体空気耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、(PTFE、PCTFE)バルブなし
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X1400シリーズ

    コガネイ
    80,980税込89,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー ALBA(アルバ)

    XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体シルバーメーカーYAMAHA適合車種XJR400R(01) /4HME、YZF-R7(00) /5FL1、YZF-R1(99-01) /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZS1000フェーザー(00-01) /5LV1/8、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、FJR1300(01) /5JW1/3、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、GSX-R600 /K1 GN7BA、SV650 /、スカイウェイブ650 (02-04) /AN650 CP51A、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A、GS1200SS (01-02) /ZK1/SSK2 GV78A、GSF1200 (00) /Y/SY GV75A、GSX1300Rハヤブサ (99-01) /RX/RY/RK1 GW71A、GSX1400 (01-02) /K1/K2 GY71A、ZX-6R (00) /ZX600J1、ZX-9R NINJA (00-01) /ZX900E1/E2、ZX-12R (00) /ZX1200A1、ZX-12R (01-02) /ZX1100D5/D6、ZRX1200 /左右区別適合排気量(cc)400