カテゴリ

  • 家電(7)
  • 制御機器(5)
  • 作業服(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「rkdc2200500」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • 空調ウェア用 充電器のみ ブレイン

    空調ウェア用 充電器のみ

    ブレイン(2件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に商品タイプ充電器のみ
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥12,490税込¥13,739
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。ダストカップは丸洗い可能です。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10充電時間(時間)約4付属品充電アダプター、すき間ノズル材質PP、ABS、PC使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980入力充電電源:AC100V、50/60Hzバッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッドバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥2,278~税込¥2,506~
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】【静電モップ付き】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4、充電スタンド:0.77連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10充電時間(時間)約4付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質PP、ABS、PC色ブラック使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)260×210×1050入力充電電源:AC100V、50/60Hzバッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッド、自走式バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    ¥3,490~税込¥3,839~
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
    質量(g)172対応機種SCD-120P・SCD-L1P他幅(Φmm)75
  • 【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器 アイリスオーヤマ

    【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。
    用途※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください ※バッテリーは付属しません。 ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。色ブラック入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約60
  • 62062RKDC3 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    62062RKDC3

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番9881-30136・1-09800-195・SZ371-30018・1-09800-195-0・1-09800-257-0・1-09800-257適合メーカーISUZU、HINO
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプタ-

    空調服(6件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
    充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス

    アイリスオーヤマ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    【軽量1.7kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 アイリス史上最強のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです。 (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上初、ヘッド内部にもDCブラシレスモーター搭載の「ツインドライブシステム」採用で、フローリングだけでなくカーペット上、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ♦;ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦;静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦;ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦;置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦;2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦;HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3質量(kg)0.9、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:約1.7、充電スタンド:約0.6連続使用時間(分)【HIGH】約8分、【LOW】約15分、【AUTO】約20分 ※使用状態によって異なります、【LONG】約43分 (付属アタッチメント使用時)※使用状態によって異なります充電時間(時間)約4付属品充電スタンド材質ABS、PC、PP使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズSUUZE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):240×2.0×1100バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1900電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5Aバッテリー寿命繰り返し充電、約1000回
  • バッテリー急速充電器 アイリスオーヤマ

    バッテリー急速充電器

    アイリスオーヤマ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
    色ブラック質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)保証期間お買い上げ日より1年間充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売フィルターセット アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売フィルターセット

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1台
    当日出荷
    充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
    質量(g)20寸法(幅W×高さH)(mm)75.5×26.4対応機種SCD-140・SCD-141P・SCD-142P他
  • スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット アイリスオーヤマ

    スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット

    アイリスオーヤマ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    スティッククリーナーに用途に応じて簡単に付け替えできるアタッチメントツールセットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×96×295