カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
「rl-1106」の検索結果

リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
リングエルボ
SK11¥899税込¥9891個当日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から62日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形