材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
色黄
ケーブル外径(Φmm)2
関連キーワード