カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-27」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長尺専用脚立 スリム型 RL 長谷川工業

    長尺専用脚立 スリム型 RL

    長谷川工業
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    薄くて軽いスリム脚立が登場!。同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • ベントラジオペンチ ロングタイプ trad

    ベントラジオペンチ ロングタイプ

    trad(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
    用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
  • 長柄両口ハンマー CUSTOM KOBO

    長柄両口ハンマー

    CUSTOM KOBO
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
    材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5
  • 充電式LED小型作業灯 トーグ安全工業

    充電式LED小型作業灯

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。 強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
    仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂保護等級IP65芯数2バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)電球の種類LED発光パターン100%/50%/SOS/FLASHエコロジー商品省エネ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ サカエ

    ラークラック150kg (グリーン) 単体タイプ

    サカエ
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ単体棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • ラークラック連結150kg (グリーン) サカエ

    ラークラック連結150kg (グリーン)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイコンテナ TRシリーズ セキスイ

    セキスイコンテナ TRシリーズ

    セキスイ
    149,800税込164,780
    1ケース(100枚)
    5日以内出荷
  • DシリーズDRLミニチュアパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRLミニチュアパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:36.9mA●ターンON電圧(最大):18V●ターンON電圧(最小):2.4V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-96
  • DシリーズDRLパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRLパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.9mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-97
  • コロスレッド266 超硬ブランク サンドビック

    コロスレッド266 超硬ブランク

    サンドビック
    74,980税込82,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
    用途ねじ切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
  • SR型用インサート 住友電工ハードメタル

    SR型用インサート

    住友電工ハードメタル
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ACME29°台形 サンドビック

    CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 ACME29°台形

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部AC29
  • CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30° サンドビック

    CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30°

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部TP30
  • CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29° サンドビック

    CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 STUB-ACME29°

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬ねじ部STAC29
  • CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60° サンドビック

    CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 API60°

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途ねじタイプ;Internal勝手母材超硬
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Vero RL2 RL272ymiixv 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer Vero RL2 RL272ymiixv 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer Vero RL2 RL272ymiixv取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • Uスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT) カーメックス

    Uスタイル 内外径ねじ切チップ ウィット(WHIT)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • CD Series(CDBA2B100) SMC

    CD Series(CDBA2B100)

    SMC
    91,980税込101,178
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • スタビライザー(脚立) STL 長谷川工業

    スタビライザー(脚立) STL

    長谷川工業
    38,980税込42,878
    1セット(2本)
    翌日出荷
    用途脚立転倒防止器具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)60天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
  • 個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズ エスコ

    個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    封書の安全開封から安心廃棄をスマートに!
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応 StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/3m/グレー/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ネットワーク ギガビット対応

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Cat6Aイーサネットケーブル:シールド付きスナッグレスCat6Aケーブル。10Gbpsネットワークに対応し、最大500MHzの帯域により安定した信号伝送を確保。近端クロストーク(NEXT)および反射損失(RL)を低減。最大100WのPoE++機器に対応。耐久性に配慮したケーブル設計:シールド付き50ミクロン金めっきコネクタにより安定した接続と摩耗の抑制に対応。27AWG純銅線を使用し、安定した伝送特性を確保。アルミマイラー箔と編組シールドにより、電磁干渉(EMI)の影響を抑制。信頼性に配慮:ANSI/TIA-568.2-D規格に基づき、各ケーブルは個別試験を実施。Cat6A性能に対応した安定した信号特性を確認。低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆素材を採用し、閉鎖空間や換気の限られた環境でも使用しやすく、発煙時の有毒ガス発生を抑制。用途:10GBASE-Tネットワークやスイッチ接続、およびIPカメラやアクセスポイントなどのPoE機器との接続に対応。PoE++(IEEE 802.3bt Type 4)仕様に準拠。柔軟性に優れた低発煙・ハロゲンフリー(LSZH)被覆により、狭い配線経路でも取り回しが容易
    仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●最大データ転送速度:10 Gbps●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:3048 mm●ケーブル外径:5.7 mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH●製品長さ:3048 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:14 mm●製品質量:118 gグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP シールド/低煙ゼロハロゲン LSZH

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    CAT6A イーサネットケーブル:10Gbpsネットワーク対応のシールド付きスナッグレスCat6aケーブル。最大500MHz帯域による安定した信号品質。低クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)。最大100WのPower over Ethernet(PoE++)デバイスに対応。高品質構造:摩耗を抑える精密なフィット感を実現する50マイクロ金めっきシールドコネクター。27AWG純銅裸線による安定した性能特性。アルミマイラー箔と編組シールドによる電磁干渉(EMI)。安全性と信頼性:個別テストによるCat6a性能要件への対応。ANSI/TIA-568.2-D規格要件に基づくテスト実施。低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆素材の使用により、密閉空間や換気条件が限られる環境での使用を考慮した低発煙・低有毒ガス設計
    用途10GBASE-Tネットワークおよびスイッチ環境への対応。IPカメラやアクセスポイントなどのPoEデバイスへの安定した接続。IEEE 802.3bt Type 4準拠のPoE++仕様対応。柔軟なLSZH(低煙ゼロハロゲン)被覆素材採用で狭い配線スペースでの取り回しにも対応仕様●コネクタ:RJ-45 (オス) - RJ-45 (オス)●導体数:4ペア S/FTP●コネクタめっき:ゴールド●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●配線規格:TIA/EIA-T568B●ケーブル定格:CAT6a - 500 MHz●心線の構造:銅線(より線)ピンク保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)5.7データ転送速度10 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50ケーブルサイズ(AWG)27使用湿度範囲(%RH)0~85
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBD50 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBD50

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • (MC865)SPRING,TRL-270 AIR 三菱ふそう

    (MC865)SPRING,TRL-270 AIR

    三菱ふそう
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
  • ブロアファン RL 48シリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RL 48シリーズ

    EBM PAPST
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 28m3/h。シリーズ = RL 48。高さ = 75.5mm。幅 = 75.2mm。奥行 = 27mm。寸法 = 75.5 x 75.2 x 27mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 57dB。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 67.1 x 45.7mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 67.1mm。ebm-papst 遠心ファンebm-papst 遠心ファンは、エアフローが 28 m 3 /h で、供給電圧定格が 12 V dc です。ガラス繊維強化プラスチック製のスクロールハウジングとガラス繊維強化プラスチックインペラを備えています。ファン速度が 2750 rpm のとき、軸流の空気取り入れ口、遠心式の空気排気口からのエアフロー方向の出力が可能です。 1 本のストランドは 26 AWG 、 TR 64 リードはフォワードカーブのインペラを備えています。このコンパクトファンは、中程度の圧力を発生させる高エア性能に適しています。長さは 75.5 mm 、幅は 75.2 mm 、奥行きは 27 mm です。ファンブレードを通過するエアの流れは回転軸に対して平行です。特長と利点空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定UL認定 CSA VDE CE認証 EAC 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2D20 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2D20

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • RL側網D900 イトーキ

    RL側網D900

    イトーキ
    14,980税込16,478
    1台
    20日以内出荷から21日以内出荷
    軽中量棚 RL型、側網 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
    用途物品棚 RL型 オプションパーツ 側面用金網適合本体軽中量棚RL型
  • ボルトレス側網H2100 イトーキ

    ボルトレス側網H2100

    イトーキ
    13,980税込15,378
    1台
    20日以内出荷
    軽中量棚 RL型、側網 D30XH210用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
    用途物品棚 RL型 オプションパーツ 側面用金網適合本体軽中量棚RL型
  • ボルトレス側網H1800 イトーキ

    ボルトレス側網H1800

    イトーキ
    11,980税込13,178
    1台
    20日以内出荷
    軽中量棚 RL型、側網 D30XH180用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
    用途物品棚 RL型 オプションパーツ 側面用金網適合本体軽中量棚RL型
  • ボルトレス側網H1500 イトーキ

    ボルトレス側網H1500

    イトーキ
    8,998税込9,898
    1台
    20日以内出荷から21日以内出荷
    軽中量棚 RL型、側網 D30XH150用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
    用途物品棚 RL型 オプションパーツ 側面用金網適合本体軽中量棚RL型
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2D50 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2D50

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ERM裏網 イトーキ

    ERM裏網

    イトーキ
    17,980税込19,778
    1台
    29日以内出荷
    軽中量棚 RL型、裏網 W90XH150用 (網押え・ビス付) 。クリンプ金網:Φ2(外枠Φ4)mm 金網ピッチ:27mm
    用途物品棚RL型 オプションパーツ 裏面用金網適合本体軽中量棚RL型
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBD100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBD100

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵