カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- メカニカル部品(37)
- 制御機器(28)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- オフィス家具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Murata Power Solutions(4)
- ParkerTAIYO(10)
- PISCO(ピスコ)(8)
- SIEMENS(4)
- SMC(125)
- XP POWER(5)
- アイセル(4)
- イトーキ(9)
- イマオコーポレーション(23)
- エスコ(3)
- コガネイ(38)
- スバル(4)
- ネグロス電工(5)
- ユーアールディ(4)
- 三菱電機(11)
- 井口機工製作所(3)
- 廣杉計器(16)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rl-30」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
長尺専用脚立 スリム型 RL
長谷川工業¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷薄くて軽いスリム脚立が登場!。同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット
(14件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付販売区分業務用
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
スクレーパーL300
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291長さ(mm)300質量(g)380刃長(mm)18刃幅(mm)100
R型角型容器 排水栓付40A
ダイライト(5件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個翌々日出荷から3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。仕様排水栓付材質ポリエチレン色青色使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
スチールホースリールセット
グリーンライフ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷丈夫でオシャレなスチール製ホースリール。 シックな雰囲気のあるカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです。 ホースはねじれにくい、高密度ストリングス構造。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPRカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)15コネクタ3点止め蛇口コネクター適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー巻取形式手動![インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600123-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ]
JVC¥629税込¥6921個当日出荷ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。ミニジャック付ラジオに対応しています。 ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。 ミニジャック付ラジオに対応しています。コード長さ(m)1接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ターンテーブル IRL型
井口機工製作所¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。均等荷重(kg)400
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。仕様中荷重材質止め輪/スチール種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
拡大鏡フリーミラー
RELIANCE(リラインス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷角度調節が可能な拡大鏡です。仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡材質フレーム:洋白、アーム:真鍮倍率焦点が合った時点で約3倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ浴室使用可否不可角度調節可能(ミラー)
ガイドローラー(V型)
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。仕様重荷重種類ローラー
ガイドローラー(H型 ダブル)
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック種類ローラー材質(ベアリング)スチール
ロータリプラグ
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。材質本体:鋼鉄適合流体空気
ロータリープラグ
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(車輪 ダブル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー
TONE パワーグリップタイヤレバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き
VOICE¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性















![インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600123-200911-02.jpg)