カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- メカニカル部品(17)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(11)
- 機構部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 測定用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(38)
- イマオコーポレーション(14)
- ParkerTAIYO(10)
- PISCO(ピスコ)(8)
- ネグロス電工(5)
- アイセル(4)
- 三菱電機(4)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 渡辺電機工業(3)
- ルートアール(3)
- カナフジ電工(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- CKD(2)
- 象印マホービン(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TRUSCO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rl-30」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
スクレーパーL300
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)300適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291質量(g)380刃長(mm)18
ガイドローラー(R型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。仕様中荷重種類ローラー
ガイドローラー(H型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。仕様中荷重
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(Y型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。種類ローラー仕様中荷重
ガイドローラー(車輪)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
拡大鏡フリーミラー
RELIANCE(リラインス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷角度調節が可能な拡大鏡です。仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡材質フレーム:洋白、アーム:真鍮倍率焦点が合った時点で約3倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ浴室使用可否不可角度調節可能(ミラー)
ガイドローラー(V型)
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。種類ローラー仕様重荷重
ガイドローラー(H型 ダブル)
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール材質止め輪/スチール種類ローラー仕様中荷重
TONE パワーグリップタイヤレバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリプラグ
SK11¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
ロータリープラグ
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
RL ラチェットレバー
イマオコーポレーション¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
ガイドローラー(車輪 ダブル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
ロータリプラグ(メネジ取付用)
日東工器(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き
VOICE¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
ハイパワースリムランタン
スターリング¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷キャンプから防災まで、持ち運びやすいスリムで明るいランタン。 スリムでコンパクトながら、300ルーメンの明るさを発揮します。 明るさ重視の設定から、点灯時間重視の設定まで3段階で調節可能。寸法(mm)72×205×32質量(g)160機能LEDライト 強(300lm)/中(200lm)/弱(100lm)、防滴性能(IPX2相当)使用電源アルカリ乾電池 単3×4本(別売)エコロジー商品省エネ
真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から7日以内出荷吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5