カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • メカニカル部品(37)
  • 制御機器(24)
  • 切削工具(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • オフィス家具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl-30」の検索結果

358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    硬度HRC50~58材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 長尺専用脚立 スリム型 RL 長谷川工業

    長尺専用脚立 スリム型 RL

    長谷川工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    薄くて軽いスリム脚立が登場!。同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減で軽くなり車載効率がUP。収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納OK。ワンタッチで簡単に収納できるXブレス。新型ロックレバーで簡単に開閉が可能。脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)298各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
  • フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ

    フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
    設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様オートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付・ポリカーボネートケース販売区分業務用
  • ふせん LION (ライオン事務器)

    ふせん

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    269税込296
    1冊(20片×3色)
    当日出荷
    紙付フィルムでペンを選ばず筆記可能。
    形状長方形材質PETフィルム製、(見出し部分)紙製商品構成アソート
  • アルミロッドライト ヤマヨ

    アルミロッドライト

    ヤマヨ(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
    用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
  • スクレーパーL300 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL300

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です刃幅(mm)100長さ(mm)300適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5291質量(g)380刃長(mm)18
  • ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(R型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
    仕様中荷重種類ローラー
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト(5件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
    使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
  • スチールホースリールセット グリーンライフ

    スチールホースリールセット

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丈夫でオシャレなスチール製ホースリール。 シックな雰囲気のあるカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです。 ホースはねじれにくい、高密度ストリングス構造。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。
    巻取形式手動ホース内径(Φmm)15材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPRシャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーコネクタ3点止め蛇口コネクター適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16カバーなしキャスターなし
  • エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO

    エアシリンダ スイッチ

    ParkerTAIYO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
  • インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ] JVC

    インナーイヤー型 MR-L30 [Φ3.5mm ミニプラグ]

    JVC
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。ミニジャック付ラジオに対応しています。 ラジオ/ポータブルラジオ用のイヤホンです。 ミニジャック付ラジオに対応しています。
    コード長さ(m)1接続端子Φ3.5mm ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
  • ターンテーブル IRL型 井口機工製作所

    ターンテーブル IRL型

    井口機工製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。
    均等荷重(kg)400
  • ガイドローラー(H型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
    仕様中荷重
  • ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(F型)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
    種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(Y型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(Y型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
    種類ローラー仕様中荷重
  • 磁製るつぼ フタ アズワン

    磁製るつぼ フタ

    アズワン
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
  • ガイドローラー(車輪) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(車輪)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • 拡大鏡フリーミラー RELIANCE(リラインス)

    拡大鏡フリーミラー

    RELIANCE(リラインス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    角度調節が可能な拡大鏡です。
    仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡材質フレーム:洋白、アーム:真鍮倍率焦点が合った時点で約3倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ浴室使用可否不可角度調節可能(ミラー)
  • インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K 廣杉計器

    インサートナット(アルミ インサートナット ネジ込) IRL-0000K

    廣杉計器(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • ガイドローラー(V型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(V型)

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
    種類ローラー仕様重荷重
  • ガイドローラー(H型 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(H型 ダブル)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー (車輪、シングルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (車輪、シングルベアリング)

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール材質止め輪/スチール種類ローラー仕様中荷重
  • TONE パワーグリップタイヤレバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップタイヤレバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    トラスコ品番249-4254軸径(Φmm)9.5全長(mm)271軸長(mm)175先端幅(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
  • クリューバー オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー オイルスプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • ロータリプラグ SK11

    ロータリプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
    用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
  • ロータリープラグ BeHAUS

    ロータリープラグ

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
    用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック用山型カバー 水平L山型カバー(1m) カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 水平L山型カバー(1m)

    カナフジ電工
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    水平部の90°曲りにご使用下さい。
  • RL ラチェットレバー イマオコーポレーション

    RL ラチェットレバー

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
    種類ラチェットレバー形状L字形材質(本体)SCM421
  • ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング) イマオコーポレーション

    ガイドローラー (車輪、ダブルベアリング)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタールブラック材質(ベアリング)スチール
  • ガイドローラー(車輪 ダブル) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(車輪 ダブル)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
    仕様重荷重材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール
  • ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器

    ロータリプラグ(メネジ取付用)

    日東工器(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
  • ウィーピング洗浄ガン フルテック

    ウィーピング洗浄ガン

    フルテック
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2805S出力1/2F耐圧(MPa)6入力1/2F水量(L/min)60耐熱温度(℃)160
  • 小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット Lタイプ1(SMC ARM10F用)

    岩田製作所
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4 ParkerTAIYO

    エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4

    ParkerTAIYO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
    使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • 液出口用蓋キャップ(EPDMキャップ付) ダイライト

    液出口用蓋キャップ(EPDMキャップ付)

    ダイライト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き VOICE

    VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き

    VOICE
    71,980税込79,178
    1セット
    翌々日出荷
    【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。
    用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間