カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- 保管用品(123)
- バイク部品(13)
- 切削工具(7)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 制御機器(2)
- 塗料(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(138)
- イトーキ(122)
- コガネイ(18)
- EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
- サンドビック(5)
- NEC(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- イスカル(2)
- シマテック(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- オキツモ(2)
- FILTEC(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 南電機(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- brembo(2)
- 井口機工製作所(1)
- オーエッチ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rl-600」の検索結果

グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(737件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
ワイパー替えゴム10本入り
FILTEC(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から5日以内出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
曲がりにくい六角L型バール
オーエッチ工業¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています用途建築、土木用RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーL600
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃トラスコ品番296-5305長さ(mm)600質量(g)558刃長(mm)18刃幅(mm)100
フッキット ブルー クリーンサンディングシートロール 75mm×10M
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です。 ロールに切れ込みが縦と横に入っており、手で好きな長さに切ることができます。 様々なサイズのファイルに合わせることができるので、ペーパー在庫の削減が可能です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。サイズ75mm×10M巻タイプワンタッチ
R型角型容器 排水栓付40A
ダイライト¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。仕様排水栓付トラスコ品番464-9249材質ポリエチレン質量(kg)40使用温度範囲(℃)-20~40使用温度範囲-20~40℃キャスターなし外寸法・幅(mm)1751外寸法・高さ(mm)408外寸法・奥行(mm)1191有効内寸法・奥行(mm)1080有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)1640
NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L600F-31
NEC¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷適合機種PR-L600F種別純正印字枚数(想定)約55100枚純正品番PR-L600F-31適合メーカーNEC
ボーセーNeos 下塗1ZRL
オキツモ¥86,980税込¥95,6781缶(16kg)ほか6日以内出荷付属品硬化剤色錆危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール
3M(スリーエム)¥12,980税込¥14,2781箱(2巻)当日出荷から33日以内出荷切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です 吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です 幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
ローテティングレーザー
BOSCH(ボッシュ)¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷垂直ラインも照射可能 衝撃警告機能付きで、安心の作業が可能 リモコンRC6、受光器LR60が標準付属 プロ用18Vバッテリーまたは単1アルカリ乾電池両方で使えるデュアルバッテリーシステム 連続使用時間:約70時間(乾電池)、約60時間(18Vバッテリー4Ah) 社内2m転倒テストクリア 最高レベルの防塵防水等級IP68を採用し、雨天でも使用可能 勾配設定など各種設定を見やすく表示するディスプレイ オートレベリングを開始したときの温度から5℃ 以上超えると、軸の傾きが再調整される傾斜プロテクト機能 Bluetoothを使ってアプリと連動可能用途水平・垂直出し作業、建築基礎の天端レベル出し、掘削工事の勾配設定、下水・雨水の配管工事、整地作業仕様【勾配設定範囲】±8.5%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)327×188×278精度(水平)±0.05mm/m、(垂直)±0.1mm/m光源レーザーダイオード、レーザー光の色:赤、波長:630~650N・m、出力:1mW以下(クラス2)使用距離範囲(m)半径30/半径300(受光器使用)自動補正範囲±8.5%(±5°)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600防塵防水性能IP68(バッテリー収納部含む)三脚取付ねじ5/8インチ開口角(°)10/25/50(ラインモード時)
軽中量ボルトレスRL型 150kg 棚板D=600mm
イトーキ¥4,698~税込¥5,168~1台16日以内出荷軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD60用用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板適合本体軽中量棚RL型色ホワイトグレータイプ棚板耐荷重(kg/段)150板厚(mm)35
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 メートル60°
サンドビック¥66,980~税込¥73,678~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部M60内接円径(mm)12.7
ACアダプター
島津理化¥3,898税込¥4,2881個当日出荷対象機種114031 114032 GLB-600MBhL / 114045 GLB-600AL / 114314,315 SSH-900MBhL / 114081 SLK-400HBL / 114360 SSH-400HBL / 114370 BA50 / 114120 GLB-S600MBITL / 114066 SGT-400RL / 114068 SGT-600RL/114783 VCT-VBL-1e/114784 VCT-VBL-2e/114350 対象機種:BA60/115432 BA60RL /BA81シリーズ/ 114290 BA81-6S/ 114058,114059 SGT-400E/ 114377 DMBA50/114792STZ-105/114796STZ-105T/114794STC-102/BA80Cアズワン品番64-5162-87メーカー商品コード190035
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK40シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
コロスレッド266 超硬ブランク
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷レールロッククランプによる高剛性を実現しました。用途ねじ切り加工用。コーティングノンコート材種H13A
ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK50シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付シリンダー径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBL
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF4
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB3
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 台形30°
サンドビック¥89,980税込¥98,9781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷用途ねじタイプ;Internal勝手右母材超硬ねじ部TP30
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL63-~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD50~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)